3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4646 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 4646 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
25 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour fixer le métal aux cadres et aux carreaux de fenêtre durant la fabrication.
Mousse ferme adhérant aux surfaces lisses et planes.
Plage de température de -35 °C à 149 °C (-31 °F à 300 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
3M 4646 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE
À LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-18703
1 po
x
72 vg
100 lb
25
9
410 $
403 $
395 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:35:45 PM; D
CNWEB25
fermer