Guide des boîtes

Quelle est la différence entre les boîtes testées pour 200 lb et les boîtes 32 ECT?
UPS Strength Guidelines

Mettez fin aux retours coûteux en raison des dommages liés à l'expédition. Les boîtes bon marché ne résistent pas toujours aux aléas de l'expédition et de la manutention au quotidien.

  • Uline et UPS recommandent d'utiliser les boîtes testées pour 200 lb, qui sont plus robustes et offrent plus de protection que les boîtes 32 ECT, une solution économique pour charges légères.
  • Les boîtes testées pour 200 lb de Uline nécessitent un papier plus robuste et offrent une résistance à l'éclatement jusqu'à 60 % plus élevée que les boîtes 32 ECT.
  • Une plus grande résistance à l'éclatement signifie moins de boîtes écrasées ou endommagées lors de l'expédition.
  • Uline se refuse à lésiner sur la qualité de ses boîtes.
Consultez le certificat de la boîte pour identifier votre boîte
Uline 32 ECT Box Certificate Uline 200LB Box Certificate
Quel type de boîte utiliser?
Boîtes légères 32 ECT
32 ECT
Pour charges légères.
Boîtes de carton ondulé
Testées pour 200 lb
Pour l'expédition au
quotidien.
Boîtes à paroi simple – Testé pour 275 lb
Testées pour 275 lb
38 % plus robustes que les boîtes testées pour 200 lb.
Boîtes à paroi double – Testé pour 275 lb
Paroi double,
testées pour 275 lb
Pour une meilleure
résistance à l'empilage.
Cargaison en vrac
Cargaison en vrac
Pour l'expédition des articles volumineux et lourds.
Boîtes télescopiques
Télescopiques
Modèle réglable en
2 pièces.
Longues boîtes
Longues
Faciles à remplir grâce
aux rabats longs.
Hautes boîtes
Hautes
Faciles à fermer grâce
aux rabats courts.
FOL Boxes
Rabat complet (FOL)
Rabats complets pour
une meilleure résistance.
Boîtes à profondeurs multiples
Profondeurs multiples
À découper aux
dimensions désirées.
Comment mesurer une boîte
  1. Les dimensions indiquées sont toujours les dimensions intérieures.
  2. La première dimension est la longueur, qui est toujours le côté le plus long de la boîte doté d'un rabat.
  3. La dimension suivante est la largeur qui est également dotée d'un rabat et toujours plus courte que la longueur.
  4. La hauteur est la seule dimension sans rabat. Les mesures de hauteur n'incluent pas les rabats.

REMARQUE : L'écart de fabrication acceptable est de +/- 1/8 po.

Standard Box
Caja Estándar
Boîte Standard
N° DE
MODÈLE
L. x I. x H.
S-4235 16 x 12 x 8 po
Long Box
Caja Estándar
Boîte Longue
N° DE
MODÈLE
L. x I. x H.
S-4116 12 x 4 x 4 po
Tall Box
Caja Estándar
Boîte Haute
N° DE
MODÈLE
L. x I. x H.
S-4481 4 x 4 x 12 po
Conseils Practiques

Pour vos envois par UPS ou FedExᴹᴰ, enveloppez chaque article avec 2 po de matériel d'emballage et placez chaque article à 2 po des parois de la boîte.

Pour vos envois par Postes Canada, enveloppez chaque article avec du matériel d'emballage jusqu'às ce que les articles ne bougent plus dans la boîte.

Calculatrice de cubage
UPS Strength Guidelines

Pouces cubes:
L. (po) x l. (po) x H. (po)

Pieds cubes (à partir de pouces):
L. (po) x l. (po) x H. (po)/1 728

Poids volumétrique
UPS Strength Guidelines

L. x l. x H. (PO)

DIVISEUR DE POIDS VOLUMÉTRIQUE UPS


Entrez les dimensions extérieures de la boîte
(en décimales, non pas en fractions)
pour calculer le poids


20/11/2026 02 h 52 m 28 s PM; CNWEB5 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000