Guide des balances

Balances Compteuses

Calcul automatique du nombre de pièces.

Caractéristiques

Uline – Compteuse simple Uline – Économique Uline – Industrielle Uline – De luxe Ohaus RangerMD Count 3000
Produit Uline –
Compteuse simple
Uline –
Économique
Uline – Industrielle Uline – De luxe Ohaus RangerMD
Count 3000
Aperçu Capacité 3 000 g, 6 à 60 lb 12 à 60 lb 6 à 65 lb 11 à 110 lb 30 à 60 lb
Précision 0,1 g, 0,0002 à
0,002 lb
0,0005 à 0,002 lb 0,0005 à 0,005 lb 0,0001 à 0,002 lb 0,001 à 0,002 lb
Unités de pesage lb, oz, kg, g lb, kg lb, kg lb, oz, kg, g lb, oz, kg, g, lb:oz
Dimensions de plateforme 11,5 x 9 po 13 x 9,5 po 11,5 x 8,5 po 14,5 x 9,5 po 11,8 x 8,9 po
Enregistrement du nombre de pièces Aucun enregistrement Aucun enregistrement 10 255 30
Résolution de comptage interne maximale 600 000 150 000 600 000 600 000 1 500 000
Approuvé par Mesures Canada Oui
Connectivité informatique RS-232 RS-232
Modes d'application Pesage Oui Oui Oui Oui Oui
Comptage de pièces Oui Oui Oui Oui Oui
Pesage de vérification Oui Oui Oui Oui
Comptage de vérification Oui Oui Oui Oui
Pesage en pourcentage Oui
Accumulation Oui Oui Oui Oui Oui
Écran Nombre d'écrans 1 3 3 1 3
Type ACL avec rétroéclairage à
DEL blanc
ACL avec rétroéclairage à
DEL vert
ACL avec rétroéclairage à
DEL vert
ACL avec rétroéclairage à
DEL blanc
ACL avec rétroéclairage à
DEL multicolore
(par défaut : blanc)
Alimentation Type de batterie/
autonomie
6 V/4 Ah/
jusqu'à 70 heures
6 V/4 Ah/
jusqu'à 60 heures
6 V/4 Ah/
jusqu'à 70 heures
6 V/4 Ah/
jusqu'à 70 heures
6 V/4.5 Ah/
jusqu'à 210 heures
Batterie rechargeable Oui Oui Oui Oui Oui
Caractéristiques
  • Fonctions pesage/comptage simples en une
    seule touche
  • Réglage du tarage et du zéro automatiques
  • Arrêt automatique
  • Protection contre la surcharge
  • Arrêt automatique
  • Cellule de pesage en alliage d'aluminium ultrasensible
  • Arrêt automatique
  • Protection contre la surcharge
  • Poignée de
    transport intégrée
  • Balances D'expédition Et De Pesage

    Pesage des colis UPS et du service postal.

    Caractéristiques

    Uline – À cadran sur plateforme Uline – Utilitaire DymoMD – Postale RubbermaidMD – Numérique Mettler-Toledo<sup>MC</sup> –<br> À colis
    Produit Uline – À cadran
    sur plateforme
    Uline – Utilitaire DymoMD – Postale RubbermaidMD – Numérique Mettler-ToledoMC –
    À colis
    Aperçu Capacité 70 à 100 lb/45 kg 100 à 250 lb 25 lb 150 à 400 lb 150 lb
    Précision 4 oz/100 g 1 lb 0,1 oz à 2 g 0,2 à 0,5 lb 0,05 lb
    Unités de pesage lb, oz, kg, g lb lb, oz, kg, g lb, kg lb, kg
    Dimensions de plateau 10,25 x 10,25 po
    à 13 x 13 po
    13 x 10,25 po 8 x 8 po 12 x 12,5 po 12 x 14 po
    Matériau de plateau Chromé Acier de calibre 18 Plastique ABS Acier antidérapant Acier inoxydable
    Approuvé par Mesures Canada Oui
    Connectivité informatique USB RS-232 et USB
    Modes d'application Pesage Oui Oui Oui Oui Oui
    Verrou de mémoire Oui
    Tare Oui Oui Oui
    Maintien Oui Oui Oui Oui
    Comptage Oui
    Décalage de l'étiquette Oui
    Pesage différentiel Oui
    Vérification du Produit Oui
    Affichage du prix Oui
    Écran Type Cadran Cadran ACL ACL ACL
    Alimentation Type de batterie/piles Mécanique Mécanique Trois piles AAA
    (non incluses)
    Batterie de 9 V
    (non incluse)
    Adaptateur c.a. Oui Oui
    Autre – USB Oui
    Caractéristiques
  • Couvercle en plastique sur la face avant
  • Plateau antidérapant
  • Arrêt automatique
  • Compatible avec le logiciel de timbre Dymo
  • Arrêt automatique
  • Cordon d'indicateur
    de 9 pi
  • L'indicateur peut être fixé au mur
  • Plateau à billes optionnel
  • Compatible avec les logiciels UPS et FedExMD
  • Étalonnage automatique GeoCalMC
  • Balances À Plateforme

    Pour une utilisation quotidienne de type industriel.

    Caractéristiques

    Uline – Industrielle Uline – De luxe Uline – Haut de gamme Uline – Résistant à l'eau Uline Extreme – Résistant à l'eau Ohaus DefenderMD3000 Ohaus DefenderMD 5000 Ohaus RangerMD 7000
    Produit Uline –
    Industrielle
    Uline –
    De luxe
    Uline – Haut
    de gamme
    Uline – Résistant
    à l'eau
    Uline Extreme –
    Résistant à l'eau
    Ohaus
    DefenderMD
    3000
    Ohaus
    DefenderMD
    5000
    Ohaus
    RangerMD
    7000
    Aperçu Capacité 150 à 330 lb 660 à 1 320 lb 150 à 660 lb 100 à 200 lb 100 à 200 lb 150 à 300 lb 100 à 500 lb 6 à 150 lb
    Précision 0,01 à 0,1 lb 0,1 à 0,2 lb 0,01 à 0,05 lb 0,02 à 0,05 lb 0,02 à 0,05 lb 0,02 à 0,05 lb 0,005 à
    0,02 lb
    0,0001 à
    0,002 lb
    Unités de pesage lb, kg lb, kg lb, kg lb, oz, kg lb, kg lb, oz, kg, g, lb:oz lb, oz, kg, g, lb:oz lb, oz, kg, g, lb:oz
    Dimensions de plateau 14,5 x 20 po 18 x 23 po 18 x 23 po 16 x 20 po 16 x 20 po 16 x 21 po 18 x 18 po à 24 x 24 po 11 x 11 po à 14,75 x 14,75 po
    Matériau de plateforme
  • Plateforme en acier inoxydable de type 430
  • Base en aluminium moulé sous pression
  • Plateforme en acier inoxydable de type 304
  • Base en aluminium moulé sous pression
  • Plateforme en acier inoxydable de type 304
  • Base en aluminium moulé sous pression
  • Plateforme en acier inoxydable de type 304
  • Base en acier inoxydable de type 304
  • Plateforme en acier inoxydable de type 304
  • Base en acier inoxydable de type 304
  • Plateforme en acier inoxydable de type 304
  • Base en acier thermolaqué
  • Plateforme en acier inoxydable de type 304
  • Base en acier thermolaqué
  • Plateforme en acier inoxydable de type 304
  • Base en aluminium moulé sous pression
  • Protection contre la surcharge 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 %
    Indice IP IP68 IP67 IP69 IP54
    Approuvé par Mesures Canada Oui Oui Oui
    Connectivité informatique RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 et USB
    Modes d'application Pesage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Avec statistiques
    Comptage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Avec poids moyen unitaire optimisé Oui
    Pesage de vérification Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
    Pesage en mouvement Oui Oui Oui
    Pesage en pourcentage Oui Oui
    Pesée différentiel Oui
    Pesée de densité Oui
    Maintien du poids Oui Oui Oui Oui Oui Oui
    Totalisation Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
    Remplissage Oui Oui
    Formulation Oui
    Analyse par tamisage Oui
    Écran Type ACL avec rétroéclairage à DEL vert ACL avec rétroéclairage à DEL vert ACL avec rétroéclairage à DEL multicolore
    (par défaut : blanc)
    ACL avec rétroéclairage à DEL blanc ACL avec rétroéclairage à DEL multicolore
    (par défaut : blanc)
    ACL avec rétroéclairage à DEL ACL avec rétroéclairage à DEL blanc ACL graphique
    Dimensions de l'écran 5 x 1,5 po 5 x 1,5 po 6,9 x 2,8 po 6,5 x 2,5 po 6,9 x 2,8 po 6,375 x 2 po 5 x 1,75 po 4,3 x 2,75 po
    Hauteur des chiffres 1,1 po 1,1 po 2,2 po 2 po 2,2 po 1,8 po 0,75 po 0,75 po
    Matériau de l'indicateur Plastique ABS Plastique ABS Acier inoxydable de type 304 Acier inoxydable de type 304 Acier inoxydable de type 304 Plastique ABS Plastique ABS Plastique ABS
    Alimentation Type de batterie/
    autonomie
    Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah ou 6 batteries D (non incluses)/
    jusqu'à 450 heures
    Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/
    jusqu'à 140 heures
    Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/
    jusqu'à 130 heures
    Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/
    jusqu'à 70 heures
    Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/
    jusqu'à 125 heures
    6 batteries C (non incluses)/
    jusqu'à 360 heures
    Batterie rechargeable optionnelle/
    jusqu'à 21 heures
    Batterie rechargeable Oui Oui Oui Oui Oui
    Adaptateur c.a. Oui Oui Oui Oui Oui
    Autre – Cordon d'alimentation Oui Oui Oui

    Balances D'établi Compactes

    Mesures précises pour des tâches de grande précision.

    Caractéristiques

    Ohaus<br>CompassMC CX Uline – Balance Ohaus ScoutMD – Balance Ohaus ScoutMD – Bijouterie Ohaus AdventurerMD – Balance Ohaus ExplorerMD
    Produit Ohaus
    CompassMC CX
    Uline – Balance Ohaus ScoutMD –
    Balance
    Ohaus ScoutMD –
    Bijouterie
    Ohaus AdventurerMD –
    Balance
    Ohaus ExplorerMD
    Aperçu Capacité 220 à 5 200 g 220 à 2 200 g 120 à 8 200 g 620 à 1 500 g 420 à 8 200 g 220 à 6 200 g
    Précision 0,1 à 1 g 0,01 à 0,1 g 0,001 à 1 g 0,01 g 0,001 à 0,1 g 0,0001 à 0,01 g
    Unités de pesage g, oz, N g, oz, ozt, dwt, N, ct, grn, lb, kg g, oz, ozt, dwt, N, ct, grn, lb, lb:oz, kg g, kg, ct, oz, ozt, dwt, lb, grn g, kg, oz, lb, ozt, dwt, mg g, kg, oz, lb, dwt, ct
    Dimensions de plateau 5 x 5,5 po, carré 5,7 po, rond
    7,5 x 5,7 po, carré
    3,7 po, rond
    4,7 po, rond
    6,7 x 5,5 po, carré
    4,7 po, rond
    6,7 x 5,5 po, carré
    5,1 po, rond
    7,7 x 7 po, carré
    3,5 po, rond
    7,5 x 8 po, carré
    Matériau de plateforme Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
    Approuvé par Mesures Canada Oui
    Connectivité informatique USB
    RS-232
    USB
    RS-232
    Modes d'application Pesage Oui Oui Oui Oui Oui Oui
    Maintien Oui Oui Oui Oui Oui
    Pesage de vérification Oui Oui Oui Oui Oui
    Pesage en mouvement Oui Oui
    Comptage de pièces Oui Oui Oui Oui Oui
    Pesage en pourcentage Oui Oui Oui Oui
    Totalisation Oui Oui Oui Oui
    Remplissage Oui
    Formulation Oui Oui
    Pesage différentiel Oui
    Détermination de la densité Oui Oui Oui
    Coût des ingrédients Oui
    Ajustement de pipette Oui
    SQC (Contrôle statistique de la qualité) Oui
    Écran Type Rétroéclairage ACL Rétroéclairage ACL Rétroéclairage ACL Rétroéclairage ACL ACL de couleur ACL de couleur
    Écran tactile Oui Oui
    Nombre de chiffres 4 6 6 6 6 6 à 7
    Alimentation Type de piles/
    autonomie
    3 piles AA
    (incluses) /
    jusqu'à 1 000 heures
    4 piles C
    (non incluses) /
    jusqu'à 270 heures
    4 piles AA
    (non incluses) /
    jusqu'à 80 à 120 heures selon le modèle
    4 piles AA
    (non incluses) /
    jusqu'à 80 heures
    Adaptateur c.a. Oui Oui Oui Oui Oui
    Caractéristiques
  • Deux boutons
  • Arrêt automatique
  • Arrêt automatique
  • Crochet de pesage sous
    la balance
  • Arrêt automatique
  • Crochet de pesage sous
    la balance
  • H-9596 et
    H-7293
    – Pare-vent compris
  • Arrêt automatique
  • Crochet de pesage sous
    la balance
  • H-5276 –
    Pare-vent compris
  • Crochet de pesage sous
    la balance
  • H-4737 –
    Pare-vent compris
  • Étalonnage automatique
  • L’écran peut être retiré
    de la base
  • Balances De Plancher À Profil Bas

    Pesage des palettes chargées et des articles surdimensionnés.

    Caractéristiques

    Portative Standard Quatre saisons Acier inoxydable
    Produit Portative Standard Quatre saisons Acier inoxydable
    Aperçu Capacité 2 000 lb 2 500 à 20 000 lb 5 000 à 10 000 lb 5 000 à 10 000 lb
    Précision 0,5 lb 0,5 à 5 lb 1 à 2 lb 1 à 2 lb
    Unités de pesage lb, kg lb, kg lb, kg lb, kg
    Dimensions de plateforme (plage) 27 x 27 po à 36 x 36 po 2 x 2 pi à 5 x 7 pi 3 x 3 pi à 5 x 5 pi 3 x 3 pi à 4 x 4 pi
    Classe alimentaire Oui
    Rampe Intégrée Vendue séparément Vendue séparément Vendue séparément
    Transportable Oui
    Indice IP IP65 IP65 IP67 IP67
    Approuvé par Mesures Canada
    Connectivité informatique RS-232 RS-232 RS-232, mais nécessite
    un câblage
    RS-232, mais nécessite
    un câblage
    Modes d'application Pesage Oui Oui Oui Oui
    Comptage Oui Oui Oui Oui
    Maintien Oui Oui Oui Oui
    Accumulation Oui Oui Oui
    Écran Type DEL DEL ACL DEL
    Hauteur des chiffres 1 po 0,75 po 0,75 po 0,75 po
    Alimentation Batterie rechargeable Oui Oui
    Adaptateur c.a. Oui Oui Oui Oui
    Expédition En stock Expédition directe Expédition directe Expédition directe

    Balances De Cuisine

    Mesure des ingrédients et des portions.

    Caractéristiques

    Standard Uline Digital Food Scale Deluxe Uline Digital Food Scale Uline Washdown Platform Scales OHAUS Valor 3000 Xtreme Scales
    Produit Uline – Standard Uline – De luxe Uline – De cuisine
    résistant à l'eau
    Ohaus ValorMD
    3000 Xtreme
    Aperçu Capacité 11 lb 15 lb 12 à 30 lb 3,000 à 6,000 g
    Précision 0,1 oz 0,05 oz 0,002 à 0,005 lb 0,5 à 1 g
    Unités de pesage oz, lb:oz, g oz, oz liq., lb:oz, g, ml lb, oz, kg, g g, kg, oz, lb, lb:oz
    Dimensions de plateforme 5,5 po, rond 5,5 x 5,5 po 7,5 x 9 po 6 x 6 po
    Matériau de plateforme Plastique ABS Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
    Indice IP IP68 IP65
    Approuvé par Mesures Canada
    Homologation par la NSF Oui Oui
    Modes d'application Pesage Oui Oui Oui Oui
    Tare Oui Oui Oui Oui
    Maintien Oui Oui
    Comptage Oui
    Pesage de vérification Oui
    Pesage en pourcentage Oui
    Densité relative Oui
    Once liquide Oui Oui
    Écran Type ACL Rétroéclairage ACL ACL avec rétroéclairage à DEL blanc Rétroéclairage ACL
    Alimentation Type de piles/
    autonomie
    2 piles AA (incluses)/
    jusqu'à 50 heures
    3 piles AAA (incluses)/
    jusqu'à 20 heures
    4 piles D (non incluses)/
    jusqu'à 5 600 heures
    4 piles C (non incluses)/
    jusqu'à 120 heures
    Adaptateur c.a. Oui
    Caractéristiques
  • Arrêt automatique
  • Symbole de pile faible
  • Arrêt automatique
  • Symbole de pile faible
  • Plateau amovible
  • Arrêt automatique
  • Plateau amovible
  • Arrêt automatique
  • Protection contre la surcharge de 10 fois la capacité
  • 11/23/2026 02:23:57 a.m.; CNWEB23 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000