Kihlberg – Agrafeuse pneumatique à bandes – 5⁄8 et 3⁄4 po

À utiliser d'une main pour un fonctionnement rapide et facile. Usage modéré. Pour sceller de 50 à 200 cartons par jour.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION BOÎTE CAPACITÉ EN
AGRAFES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1440 Kihlberg – Agrafeuse à bandes – « C », 5/8 po et 3/4 po PS
PD
150 4 745 $ 718 $  AJOUTER
NON COMPRIS :
  • Raccord de tuyau d'air : Raccord femelle NPT 1/4 po
UTILISATION :
  • Conçu pour le carton ondulé à paroi simple ou double seulement.
    • Ne pas utiliser avec du bois, du métal ou du plastique.
SPÉCIFICATIONS :
  • Exigences en psi :
    • Pression de service pour l'outil (maximum) : 116 PSI
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION16 et 19 mm5/8 et 3/4 po
POIDS2 kg4 lb
PIÈCES :
  • H-1335-RCAP Capuchon arrière pour agrafeuses pneumatiques Kihlberg
  • H-1440-58316 Crochet d'enclume pour agrafeuses pour carton Kihlberg – 15 à 18 mm
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/11/2026 05 h 46 m 17 s PM; CNWEB25