Scelleuse par impulsion de table – 12 po

Placez le sac en polyéthylène entre les mâchoires, pressez légèrement et relâchez. Adapté aussi pour le scellage du polypropylène et de la mousse.
  • Aucun délai de préchauffage.
  • Minuteur ajustable permettant un scellage parfait pour diverses épaisseurs de sacs.
  • Élément chauffant remplaçable.
  • Nécessaire d'entretien en vente.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
DIM. GLOBALES
long. x larg. x haut.
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-190 12 x 1/16 po 3 x 18 x 7 1/2 po 8 mil 10 189 $ 175 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Hors tout : 3,3 x 17,8 x 7,4 po (long. x larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Corps : Aluminium
TEMPÉRATURE :
  • 230 à 240 °C (446 à 464 °F)  
COMPATIBILITÉ : 
  • Ne peut pas sceller : Sacs en vinyle 
  • Peut sceller : 
    • Sacs jusqu'à 8 mil. 
    • De la mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 1/8 po.
MylarMDPolypropylène
NylonPolyuréthane
Sacs métallisés pour aliments (jusqu'à 2,5 mil)PVC
PolyéthylèneProtection antistatique
Sans fermeture hermétique :
Sacs à bulles de 3/16 po et 5/16 po 

COMPREND :
  • (2) éléments
  • (2) couvercles
UTILISATION : 
  • Effectue de 8 à 10 scellages par minute.
SPÉCIFICATIONS : 
  • Homologué UL
  • 580 W
  • 5 amps
  • Approuvé CSA
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Élément chauffant :
    • Vendu uniquement avec l'ensemble de service.
    • Matériau  :
      • 80 % nickel
      • 20 % chrome
  • Ruban adhésif en téflon seulement : S-5331
  • Revêtements en téflon : S-6783
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
SCELLAGE long. x larg.30 cm x 2 mm12 x 1/16 po
DIMENSIONS HORS TOUT8 x 46 x 19 cm3 x 18 x 7 1/2 po
ÉPAISSEUR DE SCELLEMENT MAXIMALE203 microns8 mil
POIDS D'EXPÉDITION5 kg10 lb
PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-191 Nécessaire d'entretien pour scelleuse par impulsion de table H-190 – 12 po
  • H-190-007 Tampon de scellage en caoutchouc pour scelleuse par impulsion de table
  • H-306MS Microcontact pour scelleuses par impulsion de table
  • H-190TIMER Minuteur pour scelleuse par impulsion de table de 12 po
Pièces supplémentaires :
  • H-1029-COVER Couvercle d'élément chauffant pour scelleuses par impulsion de table
  • H-163-3 Vis pour scelleuses par impulsion de table
  • H-163-4 Ressort courbé pour scelleuses par impulsion de table
  • H-163-8 Ensemble de rondelles en plastique pour scelleuse par impulsion de table
  • H-190-006 Barre de soudage pour scelleuse par impulsion de table – 12 po
  • H-190-18/19 Bornes du transformateur pour scelleuse par impulsion de table
  • H-190S Ressort de bras pour scelleuses par impulsion de table – 2 po
  • H-293-022 Pied en caoutchouc pour scelleuses par impulsion pour sacs en polyéthylène
  • H-293-036 Vis pour scelleuses par impulsion de table
  • H-306-40 Ressorts de rappel pour mâchoire de scellage des scelleuses par impulsion de table
  • H-306HK Ensemble de la poignée pour scelleuses par impulsion
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 09 h 59 m 45 s PM; CNWEB5