Uline – Transpalette en acier galvanisé – 48 x 27 po

Un transpalette robuste pour les conditions difficiles.
  • Pour les chantiers de bois et les quais de pêche.
  • Commande manuelle 3 positions – Élevé, abaissé et neutre.
  • Hauteur abaissée de 3 po et élevée de 7,5 po.
  • Roues directrices de 7 po en nylon.
    Roues de fourches de 3 po en nylon.
  • Arc de direction de 210°.

    Transpalette
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ DE
CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2186 Galvanisé 48 x 27 po 5 500 lb 157 1 050 $ 995 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 63 x 48,4 po (long. x haut.)
  • Fourches :
    • Largeur : 6 3/8 po
    • Épaisseur : 1 7/8 po
    • Distance entre les fourches (intérieur) : 14 3/8 po
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -10° C (14° F)
COMPREND :
  • Barre de 3 po supplémentaire pour bloquer le liquide hydraulique et changer la pompe ou la poignée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
FOURCHE (long. x larg.)122 x 69 cm48 x 27 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT2 495 kg5 500 lb
POIDS71 kg157 lb
ACCESSOIRES :
  • H-12886 Garde-pieds pour transpalette
  • H-2456 Cale de transpalette
PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-12056 Ensemble de roue directrice en nylon pour transpalettes Uline résistants à la corrosion – 7 x 2 po
  • H-2900-302 Ressort de poignée pour transpalettes Uline
  • H-2186-234Z Rouleau porteur pour transpalettes résistants à la corrosion Uline – 3 x 3 3/4 po
  • H-2186-226ZS Palier de roue pour transpalettes en acier galvanisé Uline – 20 x 47 x 14 mm
  • H-2186-310 Roue directrice en nylon pour transpalette résistant à la corrosion Uline – 7 x 2 po
  • H-2186-315 Roulement de direction pour transpalettes Uline – 56,26 x 77,89 x 17,77 mm
  • H-2186-309ZS Roulement de roue en acier pour transpalette en acier galvanisé Uline – 20 x 47 x 14 mm
Pièces supplémentaires :
  • H-2185-DR Anneau antipoussière pour transpalettes Uline – 1 po
  • H-2185-SEAL Anneau en Y pour transpalette en acier inoxydable Uline – 1 po
  • H-2186-101Z Tringle de déclenchement pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-102Z Chaîne pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-103 Boulon de réglage pour transpalettes Uline
  • H-2186-105 Essieu de poignée pour transpalette en acier galvanisé Uline
  • H-2186-107 Bague pour transpalette Uline en acier galvanisé – 7/8 x 39/64 po
  • H-2186-108 Goupille de rouleau pour transpalettes Uline en acier galvanisé – 2 3/8 po
  • H-2186-109 Rouleau de pression de poignée pour transpalette en acier galvanisé Uline
  • H-2186-109A Bague à goupille de rouleau pour transpalette Uline en acier galvanisé – 19/32 x 43/64 po
  • H-2186-111 Butée en caoutchouc pour transpalettes Uline
  • H-2186-114 Ressort de poignée pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-115 Goupille de poignée élastique pour transpalettes Uline résistant à la corrosion – 1 3/16 po
  • H-2186-210ZQ Goupille de tige de poussée pour transpalettes Uline en acier galvanisé – 2 po
  • H-2186-212Z Tige de poussée pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-215 Bague de tige de poussée pour transpalette Uline en acier galvanisé – 5/8 x 37/64 po
  • H-2186-217ZS Rouleau intermédiaire pour transpalettes Uline
  • H-2186-218 Rouleau d'allongement pour transpalettes Uline
  • H-2186-219ZS Goupille élastique de poussoir pour transpalette Uline en acier galvanisé – 1 1/4 po
  • H-2186-221ZS Arbre pour transpalette Uline en acier galvanisé – 6 1/3 po
  • H-2186-222Z Bâti de roue de fourche pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-225ZS Rondelle pour transpalette en acier galvanisé Uline – 1 4/5 po
  • H-2186-230ZS Goupille élastique pour transpalette en acier galvanisé Uline – 1 1/4 po
  • H-2186-232 Rouleau d'entrée pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-235ZS Arbre pour transpalette en acier galvanisé Uline – 5 11/64 po
  • H-2186-237 Godet graisseur pour transpalettes Uline
  • H-2186-238G Godet graisseur pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-239G Bague pour transpalette Uline en acier galvanisé – 7/8 x 15/32 po
  • H-2186-303 Piston de pompe pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-306 Couvercle antipoussière pour transpalette en acier galvanisé Uline
  • H-2186-308ZS Rondelle pour transpalette en acier galvanisé Uline – 1 po
  • H-2186-313 Plaque de poussée pour transpalettes Uline
  • H-2186-314 Bague de retenue de pompe hydraulique pour transpalettes Uline – 2 11/64 po
  • H-2186-316ZS Arbre de grande roue pour transpalette Uline en acier galvanisé – 7 1/8 po
  • H-2186-321 Cartouche de soupape de pompe pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-337 Couvercle de roulement pour transpalettes Uline
  • H-2186-BOLT Boulon de roue d'entrée pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-LKNT Écrou de blocage pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-NPN Ensemble de poignée pour transpalette en acier galvanisé Uline
  • H-2186-P104 Écrou de réglage de la chaîne de poignée pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186-RRASM Ensemble de la tringle de déclenchement pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2186PUMP Ensemble de pompe pour transpalette Uline en acier galvanisé
  • H-2708-112 Goupille élastique pour transpalettes Uline – 1 1/8 po
  • H-2708-205 Arbre du bras de bascule pour transpalettes Uline – 1 7/8 po
  • H-2708-317 Écrou à plaque de levier pour transpalettes Uline
  • H-2708-318 Boulon à levier pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC106 Goupille à ressort pour transpalettes Uline – 1 1/3 po
  • H-2708-AC116 Goupille élastique pour transpalettes Uline – 33/64 po
  • H-2708-AC117 Levier de commande pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC118 Rouleau pour transpalettes Uline
  • H-2708-AC119 Goupille élastique pour transpalettes industriels Uline – 25/32 po
  • H-2708-AC121 Plaque de traction pour poignée de transpalettes Uline
  • H-2708-AC122 Goupille à tête plate pour transpalettes Uline – 29/64 po
  • H-2900-113 Ressort à lame pour transpalettes industriels Uline
  • H-2900-216 Arbre de roue porteuse pour transpalettes Uline – 4 5/32 po
  • H-2900-301 Bouchon de ressort pour transpalettes Uline
  • H-2900-311 Goupille élastique pour transpalettes Uline – 1 25/32 po
  • H-2900-325 Bague d'étanchéité pour transpalettes Uline
  • H-2900-326 Joint torique pour transpalettes Uline – 1 3/8 po
  • H-2900-327 Anneau antipoussière pour transpalettes Uline – 1 43/64 po
  • H-2900-328 Tige de piston pour transpalettes Uline – 10 15/16 po
  • H-2900-329 Bille d'acier pour transpalettes Uline – 23/32 po
  • H-2900-331 Joint torique pour transpalettes Uline – 9/16 po
  • H-5390 Étiquette « 5500LB CAPACITY » pour transpalettes Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 09:41:04 a.m.; CNWEB23