Pompe à seau/baril en plastique économique

Pour faire couler le liquide d'un seau sans déversements ni égouttements salissants.
  • À utiliser avec les huiles légères et les liquides à base d'eau.
  • Polypropylène, avec tube d'entrée flexible de 33 po.
  • Le bec pivote à 360°.
  • Comprend un adaptateur pour seau de 3 po et de 2 5/8 po ainsi qu'un adaptateur pour bonde de 3/4 po et 2 po.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Fonctionne avec le couvercle pour seau à bec verseur ou les barils à ouverture de 3/4 po ou 2 po.

    Pompe à seau/baril en plastique économique
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CONVIENT AU
CONTENANT
DÉBIT/
PRESSION
PORTÉE SOUS LE
COUVERCLE POUR SEAU/BARIL
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2634 Plastique économique 3,5 à 55 gal 2, 4, 6 ou 8 oz 33 po 1 21 $ 20 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du bec (tube de sortie) : 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Matériaux humidifiés : Polypropylène/polyéthylène
    • Remarque : Toujours vérifier la compatibilité chimique du produit avec les matériaux humidifiés.
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 60° C (140° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatibilité chimique : GUIDE
    • Compatible avec les liquides inflammables avec une mise à la terre adéquate pour l'électricité statique.
  • Ne pas utiliser avec des solvants forts ou de l'essence.
  • Enfilage : NPS mâle de 2 po
    • Convient aux ouvertures femelle NPS de 2 po ou 3/4 po.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Distribution lors de la montée du piston seulement.
COMPREND :
  • Tube en deux morceaux (tube de 15 1/2 po et tube de 16 1/2 po)
  • 1 adaptateur pour seau
    • Un maillet peut être nécessaire pour installer l'adaptateur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Viscosité max. : 1 000 cP (semblable à l'huile Castrol)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CONVIENT AUX CONTENANTS13,2 à 208 l3,5 à 55 gal
DÉBIT PAR COUP59, 118, 177, 236 ml2, 4, 6 ou 8 oz
PORTÉE SOUS LE COUVERCLE DU SEAU/BARIL84 cm33 po
POIDS454 g1 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/11/2026 01 h 42 m 13 s PM; CNWEB3