Table économique pliable en deux – 96 x 30 po, blanc

Pliable au centre pour faciliter le transport et l'entreposage.
  • Surface en polyéthylène moulé par soufflage.
  • Hauteur de table fixe de 29 po avec pieds en acier qui se bloquent en position.
  • Se plie en deux à une épaisseur de 4 po. Poignée de transport pratique.

    Table pliable en deux

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
FORME CAPACITÉ 
(lb)
PDS 
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10+
H-2751FIH 96 x 30 po Rectangulaire 200 36 251 $ 238 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Pattes (diamètre) : 1 1/8 po
  • Distance entre les pieds : 79 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus de table : 1 3/4 po
  • Pieds : Calibre 19
COULEUR :
  • Dessus de table : Blanc cassé moucheté
UTILISATION :
  • La table peut être pliée lorsqu'elle est utilisée avec le socle roulant pour tables H-3084.
  • Elle doit être dépliée lorsqu'elle est utilisée avec le socle roulant H-4787.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dessus texturé (protection UV)
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 76 cm96 x 30 po
CAPACITÉ 91 kg200 lb
ACCESSOIRES :
  • S-21306BL Nappe en tissu – 120 x 52 po, noir
  • S-21992BL Nappe-housse de table – 96 x 30 x 29 po, noir
  • S-22321BL Housse de table en tissu extensible – 8 pi, rectangle, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 06 h 07 m 37 s PM; CNWEB5