Scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe – 12 po

Scellage et coupe du polyéthylène tubulaire en une seule étape.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
DIM. GLOBALES
long. x larg. x haut.
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-293 12 x 1/16 po 18 x 3 x 7 1/2 po 8 mil 11 266 $ 252 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Hors tout : 17,9 x 3,2 x 7,4 po (long. x larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Corps : Aluminium
TEMPÉRATURE :
  • 230 à 240 °C (446 à 464 °F)  
COMPATIBILITÉ : 
  • Ne peut pas sceller : Sacs en vinyle 
  • Peut sceller : 
    • Sacs jusqu'à 8 mil. 
    • De la mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 1/8 po.
MylarMDPolypropylène
NylonPolyuréthane
Sacs métallisés pour aliments (jusqu'à 2,5 mil)PVC
PolyéthylèneProtection antistatique
Sans fermeture hermétique :
Sacs à bulles de 3/16 po et 5/16 po 

CARACTÉRISTIQUES :
  • Découpes à 1/4 po au-dessus du joint.
COMPREND :
  • (2) éléments
  • (2) couvercles
  • (1) lame
UTILISATION : 
  • Effectue de 8 à 10 scellages par minute.
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué UL
  • 580 W
  • 5 amps
  • Approuvé CSA
EMBALLAGE : 
  • L'outil de coupe peut avoir un revêtement de cire qui doit être enlevé avant l'utilisation.
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Élément chauffant :
    • Vendu uniquement avec l'ensemble de service.
    • Matériau  :
      • Nickel : 80 % 
      • Chrome : 20 %
  • Ruban adhésif en téflon seulement : S-5331
  • Revêtements en téflon : S-6783
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
SCELLAGE long. x larg.30 cm x 1,5 mm12 x 1/16 po
DIMENSIONS HORS TOUT46 x 8 x 19 cm18 x 3 x 7 1/2 po
ÉPAISSEUR DE SCELLEMENT MAXIMALE305 microns12 mil
POIDS D'EXPÉDITION5 kg11 lb
PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-294 Nécessaire d'entretien pour scelleuse de table par impulsion H-293 avec outil de coupe – 12 po
  • H-161C Lames pour scelleuses par impulsion avec outil de coupe
  • H-293-8 Lame et support de coupe pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-306MS Microcontact pour scelleuses par impulsion de table
Pièces supplémentaires :
  • H-161-040 Ressort de rappel pour barre de scellage des scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-161-45 Porte-lame pour scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-163-4 Ressort courbé pour scelleuses par impulsion de table
  • H-163-8 Ensemble de rondelles en plastique pour scelleuse par impulsion de table
  • H-190-18/19 Bornes du transformateur pour scelleuse par impulsion de table
  • H-293-007 Tampon de pression en caoutchouc pour scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-293-011 Minuteur pour scelleuse par impulsion de table de 12 po avec outil de coupe
  • H-293-022 Pied en caoutchouc pour scelleuses par impulsion pour sacs en polyéthylène
  • H-293-036 Vis pour scelleuses par impulsion de table
  • H-293-041 Vis de ressort de rappel pour barre de scellage des scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-306HK Ensemble de la poignée pour scelleuses par impulsion
  • H-963-14 Ressort de rappel du bras pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-48 Vis et écrou de la lame fixe pour scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-49 Couvercle de l'élément chauffant pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-50 Vis du couvercle de l'élément chauffant pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-BLADE Lame de rechange pour scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-SCREWS Vis de plaque en téflon pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 09 h 59 m 45 s PM; CNWEB5