Pompe à baril rotative – Plastique

Distribution simple en un mouvement pour un transfert de liquide rapide.
  • Pour les solutions aqueuses, les cires et les détergents.
  • Polypropylène avec joints en PTFE.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CONVIENT
AU CONTENANT
DÉBIT CONVIENT
AUX COLS DE
PORTÉE SOUS LE
COUVERCLE DU BARIL
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4377 Plastique 15 à 55 gal 8 gal/min 2 po 40 po 4 138 $ 131 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Tube d'aspiration (longueur) : 40 po
  • Extérieur (diamètre) :
    • Pavillon d'aspiration : 1 1/4 po
    • Sortie : Bec courbé de 1 po
MATÉRIAU :
  • Matériaux humidifiés :
    • Polypropylène
    • Acier inoxydable 304
    • PTFE (Polytétrafluoroéthylène) 
      • Toujours vérifier la compatibilité chimique du produit avec les matériaux humidifiés.
  • PVDF (polyfluorure de vinylidène)
  • Acier inoxydable de catégorie 304
  • Caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) 
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 54° C (130° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatibilité chimique : GUIDE
    • Utiliser avec des solvants doux compatibles avec les matériaux de la pompe.
    • Compatible avec les liquides inflammables avec une mise à la terre adéquate pour l'électricité statique.
  • Ouvertures de baril :
    • Compatible : Ouvertures à filetage fin ou NPS.
    • Non compatible :
      • Ouvertures de baril à filetage grossier ou en dents de scie, à moins d'être utilisée avec un adaptateur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Viscosité maximale : 1 000 cP
  • Débit : 12 oz/coup
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CONVIENT AUX CONTENANTS57 à 208 L15 à 55 gal
DÉBIT30,3 L/min8 gal/min
S'AJUSTE AUX DIMENSIONS 48 mm2 po
PORTÉE SOUS LE COUVERCLE DU BARIL102 cm40 po
POIDS1,8 kg4 lb
PIÈCES :
  • H-1235-BNGAD Adaptateur de baril pour pompe à baril en acier
  • H-3864-3005 Adaptateur à baril en dents de scie pour pompes à baril – 70 mm
  • H-3864-3007 Adaptateur à baril en dents de scie Mauser pour pompes à baril – 70 mm
  • H-3864-63MM Adaptateur à baril en dents de scie de 63 mm pour pompes à baril
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 11 h 29 m 05 s PM; CNWEB5