Scelleuse par impulsion pour sacs en polyéthylène – 4 po

Placez le sac en polyéthylène entre les mâchoires, pressez légèrement et relâchez. Adapté aussi pour le scellage du polypropylène et de la mousse.
  • Aucun délai de préchauffage.
  • Minuteur ajustable permettant un scellage parfait pour diverses épaisseurs de sacs.
  • Élément chauffant remplaçable.
  • Nécessaire d'entretien en vente.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-458C 4 x 1/16 po 8 mil 5 82 $ 75 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Hors tout : 2,8 x 8,3 x 5,9 po (long. x larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Corps : Aluminium
TEMPÉRATURE :
  • 230 à 240 °C (446 à 464 °F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Ne peut pas sceller : Sacs en vinyle 
  • Peut sceller : 
    • Sacs jusqu'à 8 mil. 
    • De la mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 1/8 po.
MylarᴹᴰPolypropylène
NylonPolyuréthane
Sacs métallisés pour aliments (jusqu'à 2,5 mil)PVC
PolyéthylèneProtection antistatique
Sans fermeture hermétique :
Sacs à bulles de 3/16 po et 5/16 po 

COMPREND :
  • (2) éléments
  • (2) couvercles
UTILISATION : 
  • Effectue de 8 à 10 scellages par minute.
SPÉCIFICATIONS :
  • 160 W
  • 1,33 ampères
  • Approuvé CSA
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Élément chauffant :
    • Vendu uniquement avec l'ensemble de service.
    • Matériau  :
      • 80 % nickel
      • 20 % chrome
  • Ruban adhésif en téflon seulement : S-5331
  • Revêtements en téflon : S-6783
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONG. X LARG. DE SCELLAGE10 x 0 cm4 x 1/16 po
ÉPAISSEUR DE SCELLEMENT MAXIMALE203 µm8 mil
POIDS D'EXPÉDITION2,3 kg5 lb
PIÈCES :
  • H-163-3 Vis pour scelleuses par impulsion de table
  • H-163-4 Ressort courbé pour scelleuses par impulsion de table
  • H-163-8 Ensemble de rondelles en plastique pour scelleuse par impulsion de table
  • H-190S Ressort de bras pour scelleuses par impulsion de table – 2 po
  • H-293-036 Vis pour scelleuses par impulsion de table
  • H-293-041 Vis de ressort de rappel pour barre de scellage des scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-306-40 Ressorts de rappel pour mâchoire de scellage des scelleuses par impulsion de table
  • H-306HK Ensemble de la poignée pour scelleuses par impulsion
  • H-306MS Microcontact pour scelleuses par impulsion de table
  • H-458-7 Tampon de scellage en caoutchouc de silicone pour scelleuse par impulsion de table – 4 1/2 po
  • H-458CPS Minuteur pour scelleuse par impulsion de 4 po
  • H-471 Nécessaire d'entretien pour scelleuse par impulsion de table H-458 – 4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 08 h 00 m 10 s PM; CNWEB23