Pompe à seau en plastique de luxe

Distribue le liquide d'un seau sans laisser tomber une goutte.
  • Pour produits chimiques corrosifs, acides et huiles.
  • Construction en poly durable.
  • Comprend un adaptateur pour seau de 2 5/8 po et un adaptateur pour bouchon fileté de 70 mm.
  • Conforme aux normes de la FDA.

    Pompe à seau en plastique de luxe
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CONVIENT AU
CONTENANT
DÉBIT/
PRESSION
PORTÉE SOUS LE
COUVERCLE POUR SEAU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4896 Plastique de luxe 3,5 à 7 gal 6 oz 16,5 po 1 70 $ 66 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bec (longueur) : 6 po 
  • Tuyau armature (largeur) : 1 1/2 po
  • Sortie : 13/16 po 
MATÉRIAU :
  • Polypropylène/polyéthylène
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 82° C (180° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatibilité chimique : GUIDE
CARACTÉRISTIQUES :
  • Fait couler lors des mouvements montants ou descendants; débit rapide ininterrompu.
  • Résistant aux produits chimiques
COMPREND :
  • (2) adaptateurs :
    • (1) adaptateur pour seau à bec 
    • (1) adaptateur pour ouvertures de seau à filetage de 70 mm
      • Un maillet peut être nécessaire pour installer les adaptateurs.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser avec des solvants forts, de l'essence ou des liquides hautement inflammables.
SPÉCIFICATIONS :
  • Viscosité maximale : 8 800 cP
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CONVIENT AUX CONTENANTS13 à 26 L3,5 à 7 gal
DÉBIT PAR COUP177 ml6 oz
PORTÉE SOUS LE COUVERCLE DU SEAU42 cm16,5 po
POIDS454 g1 lb
PIÈCES :
  • H-1553-VALVE Clapet de pied avec joint d'étanchéité de fixation au baril pour pompe à baril en plastique
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/11/2026 01 h 42 m 12 s PM; CNWEB3