Pompe à baril électrique – Forte viscosité

Moteur de 1,5 hp pour l'huile, l'antigel et les adhésifs. Convient au liquide pour cigarettes électroniques.
  • Vide un baril de 55 gallons en cinq minutes. Tube d'évacuation en PVC de 5 pi.
  • 18,4 ampères. 115 volts.
  • Cordon d'alimentation de 16 pi avec interrupteur marche/arrêt.
  • Acier inoxydable de type 316 avec joints TeflonMD. Excellente résistance à la corrosion.
  • Portée de 35 po sous le couvercle du baril.
APPROUVÉ CSA
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION USAGE
RECOMMANDÉ
VISCOSITÉ
MAX.
CONVIENT AUX
CONTENANTS DE
DÉBIT CONVIENT
AUX COLS DE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-6501C Forte viscosité Liquide pour cigarette
électronique/huile
5 000 cP 15 à 55 gal 10 gal/min 2 po 41 2 216 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 53 x 7 x 9 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Tube d'entrée (diamètre extérieur) : 39 1/2 x 1 1/2 po
  • Tube d'évacuation (diamètre) : 
    • Intérieur : 1 po
    • Extérieur : 1,4 po
  • Adaptateur (largeur) : 2 po
MATÉRIAU :
  • Matériaux humidifiés :
    • Acier inoxydable 316
    • PTFE (polytétrafluoroéthylène)
      • Remarque : Toujours vérifier la compatibilité chimique du produit avec les matériaux humidifiés.
  • Tube d'entrée : Acier inoxydable
  • Tube d'évacuation : PVC de catégorie alimentaire
  • Adaptateur : Polypropylène
  • Auger : PTFE (polytétrafluoroéthylène)
TEMPÉRATURE :
  • Température de fluide maximale : 60° C (140° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatibilité chimique : GUIDE
  • Non compatible :
    • Liquides inflammables
    • Acide fluorhydrique/chlorhydrique
    • Brome
    • Chlore
    • Acide sulfurique
    • Acide propionique
    • Shampoing
  • Ouvertures de baril :
    • Compatible : S'adapte aux barils munis de filets fins ou NPS.
    • Non compatible :
      • Ouvertures de baril à filetage grossier ou en dents de scie, à moins d'être utilisée avec un adaptateur.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adaptateur ajustable
UTILISATION :
  • Non conçu pour les systèmes de pompe foulante.
  • Ne peut pas être utilisé avec une rallonge. Doit être branché directement dans la prise de courant.
SPÉCIFICATIONS :
  • Moteur à fonctionnement continu : 3 450 tr/min
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CONVIENT AUX CONTENANTS57 à 208 L15 à 55 gal
DÉBIT38 l/min10 gal/min
S'AJUSTE AUX DIMENSIONS48 mm2 po
POIDS19 kg41 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3864-3005 Adaptateur à baril en dents de scie pour pompes à baril – 70 mm
  • H-3864-3007 Adaptateur à baril en dents de scie Mauser pour pompes à baril – 70 mm
  • H-3864-63MM Adaptateur à baril en dents de scie de 63 mm pour pompes à baril
PIÈCES :
  • H-1235-BNGAD Adaptateur de baril pour pompe à baril en acier
  • H-6501-BEAR Palier pour pompes à baril électriques – 9,32 x 28,58 mm
  • H-6501-BELL Emboîtement pour pompe à baril électrique à forte viscosité
  • H-6501-PVC Tuyau en PVC pour pompe à baril électrique à forte viscosité – 1 po x 5 pi
  • H-6501-SEAL Sceau pour pompes à baril électriques
  • H-6501-SPACE Entretoise pour pompes à baril électriques
  • H-6501-SSTRI Raccord à trois pinces en acier inoxydable pour pompe à baril électrique à forte viscosité
  • H-6501-SWR Anneau de retenue de la rondelle d'étanchéité pour pompes à baril électriques
  • H-6501RETAIN Bague de retenue pour pompes à baril électriques
  • H-6501WASHER Rondelle d'étanchéité pour pompes à baril électriques
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 07 h 45 m 03 s PM; CNWEB25