Table de machines à hauteur réglable – 24 x 18 x 18 à 25 po

Tables à hauteur réglable pour assemblage de pièces et petits travaux de perçage.
  • Les pieds s'ajustent par intervalles de 1 po.
  • Tablette inférieure ajustable.
  • Dessus à bords carrés de 2 po d'épaisseur en acier de calibre 14.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6979 24 x 18 po 18 à 25 po 14 1 500 42 172 $ 164 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 24 1/4 x 18 1/4 x 18 1/4 – 25 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Tablette supérieure et inférieure : 24 x 18 po (long. x larg.)
  • Hauteur du rebord de la tablette : 2 po 
  • Hauteur de la tablette inférieure : Ajustable du plancher jusqu'à 20 1/2 po
  • Pied : 2 x 2 po (long. x larg.)
  • Diamètre du trou de fixation du pied : 3/8 po
  • Les roulettes H-6862 ajoutent 4 5/8 po de hauteur.
ÉPAISSEUR :
  • Pieds/pattes : Calibre 12
  • Tablette inférieure : Calibre 14
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué
CAPACITÉ :
  • Capacité de 1 500 lb avec distribution égale pour toute l'unité, y compris les tablettes.
  • Les roulettes H-6862 réduisent la capacité à 500 lb.
  • Au réglage de hauteur maximal : Tient 1 tablette H-9269 supplémentaire pour un total de 2.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.61 x 46 cm24 x 18 po
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 64 cm18 à 25 po
ÉPAISSEUR3,5 micronsCalibre 14
CAPACITÉ 680 kg1 500 lb
POIDS19 kg42 lb
ACCESSOIRES :
  • H-6862 Roulettes blocables – Ensemble de 4, 4 po de diamètre
PIÈCES :
  • H-6979FEETQ Pieds pour table de machines à hauteur réglable
  • H-9269 Tablette supplémentaire pour table de machines à hauteur réglable – 24 x 18 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/11/2026 02 h 58 m 40 s PM; CNWEB5