Gradins en aluminium – 7,5 pi, 3 rangées

Placez vos spectateurs au cœur de l'action avec des sièges confortables et une vue en hauteur.
ASSEMBLAGE REQUIS
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ
DE SIÈGES
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7229 3 rangées 15 7,5 x 5 x 2 pi 100 1 978 $ 1 920 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Planches d'assise/repose-pieds (dimensions réelles) : 9 1/2 x 1 3/4 po (l. x h.)
CAPACITÉ : 
  • 2 700 lb distribuées également
APPARENCE :
  • Planches :
    • Siège : Fini mat
    • Pied : Finition brillante
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme : Normes ICC 300 et IBC 2017 
EXPÉDITION : 
  • Les composants des gradins ne doivent pas être mouillés. 
    • Les composants qui sont regroupés et qui sont mouillés se décolorent. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.229 x 152 x 61 cm 7,5 x 5 x 2 pi
POIDS45 kg100 lb
PIÈCES :
  • H-4406-PEC10 Capuchon d'extrémité en poly pour gradins en aluminium – 2 x 10 po
  • H-4639 Matériel d'installation sur béton pour gradins à 3 rangées
  • H-4755 Ensemble de roues pour gradins mobiles à 3 rangées
  • H-8140 Matériel d'installation sur gazon pour gradins à 3 rangées
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 06 h 07 m 22 s PM; CNWEB5