Offre spéciale sur scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe – 12 po

OFFRE SPÉCIALE – Économies de 55 $

Scellage et coupe du polyéthylène tubulaire en une seule étape.
  • Pressez légèrement pour sceller et faites glisser l'outil de coupe le long du tube pour obtenir un sac aux dimensions parfaites.
  • Minuteur réglable à 8 positions.
  • Lames de rechange et nécessaire d'entretien avec élément chauffant de rechange en vente.
  • OFFRE SPÉCIALE – 55 $ d'économies avec commande de 200 $ de polyéthylène tubulaire.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
PRIX COURANT Spécial
H-920 12 x 1/16 po 8 mil 11 266 $ 211 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Corps : Aluminium
TEMPÉRATURE :
  • 230 à 240 °C (446 à 464 °F)  
COMPATIBILITÉ : 
  • Ne peut pas sceller : Sacs en vinyle 
  • Peut sceller : 
    • Sacs jusqu'à 8 mil. 
    • De la mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 1/8 po.
MylarᴹᴰPolypropylène
NylonPolyuréthane
Sacs métallisés pour aliments (jusqu'à 2,5 mil)PVC
PolyéthylèneProtection antistatique
Sans fermeture hermétique :
Sacs à bulles de 3/16 po et 5/16 po 

CARACTÉRISTIQUES :
  • Découpes à 1/4 po au-dessus du joint.
COMPREND :
  • (2) éléments
  • (2) couvercles
  • (1) lame
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué UL
  • 580 W
  • 5 amps
  • Approuvé CSA
EMBALLAGE : 
  • L'outil de coupe peut avoir un revêtement de cire qui doit être enlevé avant l'utilisation.
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Élément chauffant :
    • Vendu uniquement avec l'ensemble de service.
    • Matériau  :
      • 80 % nickel
      • 20 % chrome
  • Ruban adhésif en téflon seulement : S-5331
  • Revêtements en téflon : S-6783
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SCELLEMENT LONG. x LARG.30 cm x 1,6 mm12 x 1/16 po
ÉPAISSEUR MAXIMALE DE SCELLAGE203 microns8 mil
POIDS D'EXPÉDITION5 kg11 lb
PIÈCES :
  • H-161-040 Ressort de rappel pour barre de scellage des scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-161-45 Porte-lame pour scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-161C Lames pour scelleuses par impulsion avec outil de coupe
  • H-163-4 Ressort courbé pour scelleuses par impulsion de table
  • H-163-8 Ensemble de rondelles en plastique pour scelleuse par impulsion de table
  • H-190-18/19 Bornes du transformateur pour scelleuse par impulsion de table
  • H-293-007 Tampon de pression en caoutchouc pour scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-293-011 Minuteur pour scelleuse par impulsion de table de 12 po avec outil de coupe
  • H-293-022 Pied en caoutchouc pour scelleuses par impulsion pour sacs en polyéthylène
  • H-293-036 Vis pour scelleuses par impulsion de table
  • H-293-041 Vis de ressort de rappel pour barre de scellage des scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-293-8 Lame et support de coupe pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-294 Nécessaire d'entretien pour scelleuse de table par impulsion H-293 avec outil de coupe de 12 po
  • H-306HK Ensemble de la poignée pour scelleuses par impulsion
  • H-306MS Microcontact pour scelleuses par impulsion de table
  • H-963-14 Ressort de rappel du bras pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-48 Vis et écrou de la lame fixe pour scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-49 Couvercle de l'élément chauffant pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-50 Vis du couvercle de l'élément chauffant pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-BLADE Lame de rechange pour scelleuse par impulsion de table avec outil de coupe
  • H-963-SCREWS Vis de plaque en téflon pour scelleuses par impulsion de table avec outil de coupe
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 06 h 15 m 36 s PM; CNWEB23