Pompe à baril à levier – Plastique

La manivelle distribue les liquides dans les armoires et les espaces confinés.
  • Débit réglable.
  • Pour les produits chimiques et les produits de nettoyage à base d'eau.
  • Polypropylène avec joints en PTFE.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CONVIENT AUX
CONTENANTS DE
DÉBIT
D'ÉCOULEMENT
CONVIENT
AU COL DE
PORTÉE SOUS LE
COUVERCLE DU BARIL
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9773 Plastique 15 à 55 gal 9 gal/min 2 po 36 po 2 90 $ 83 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout (longueur) : 54 1/2 po
  • Tube d'entrée télescopique : Portée de 36 po sous le couvercle du baril.
  • Extérieur (diamètre) :
    • Pavillon d'aspiration : 1 po
    • Sortie :
      • Avec bec verseur : 1/2 po
      • Sans bec verseur : 0,85 po
MATÉRIAU :
  • Matériaux humidifiés :
    • Acier inoxydable 304
    • Polypropylène
    • Viton
      • Remarque : Toujours vérifier la compatibilité chimique du produit avec les matériaux humidifiés.
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 82° C (180° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatibilité chimique : GUIDE
    • Exemples de produits chimiques compatibles :
      • Alcalins
      • Détergents
      • Acides légers
      • Cires
      • Produits chimiques à base d'eau
  • Ouvertures de baril :
    • Compatible avec les ouvertures à filetage fin ou NPS de 1 1/2 po et 2 po.
COMPREND :
  • Bec verseur
  • Adaptateur de filetage fin à grossier de 2 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Viscosité maximale : 1 000 cP
  • Débit : 9 gal/min à 135 tr/min (8,5, 10 ou 12 oz/coup)
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CONVIENT AUX CONTENANTS57 à 208 L15 à 55 gal
DÉBIT/MINUTE34 l/min9 gal/min
S'AJUSTE AU GOULOT48 mm2 po
PORTÉE SOUS LE COUVERCLE DU BARIL91 cm36 po
POIDS1 kg2 lb
PIÈCES :
  • H-3864-3005 Adaptateur à baril en dents de scie pour pompes à baril – 70 mm
  • H-3864-3007 Adaptateur à baril en dents de scie Mauser pour pompes à baril – 70 mm
  • H-3864-63MM Adaptateur à baril en dents de scie de 63 mm pour pompes à baril
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 11 h 29 m 05 s PM; CNWEB3