Pompe à baril à siphon

Distribue les produits légèrement corrosifs, les détergents, les huiles légères et les cires.
  • Vide un baril de 55 gallons en 8 minutes. Tube d'évacuation de 4 pi.
  • Construction en polyéthylène.
  • Portée du tube de succion de 34 po sous le couvercle du baril.
  • S'adapte à tous les barils.
  • Comprend un adaptateur compatible avec les ouvertures de baril de 2 po.
  • Conforme aux normes de la FDA.

    Pompe à baril à siphon
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CONVIENT AUX
CONTENANTS DE
DÉBIT CONVIENT
AUX COLS DE
PORTÉE SOUS LE
COUVERCLE DU BARIL
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 12 24+
S-17128 Siphon 15 à 55 gal 7 gal/min 2 po 34 po 1 25 $ 22 $ 20 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Tuyau d'évacuation (longueur) : 4 pi
  • Entrée/sortie : 1 po
MATÉRIAU :
  • Matériau humidifié : Polyéthylène
    • Remarque : Toujours vérifier la compatibilité chimique du produit avec les matériaux humidifiés.
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 60° C (140° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatibilité chimique : GUIDE
  • Compatible avec les ouvertures de barils taraudées munies de filets fins ou NPS.
  • Ne convient pas aux barils à ouverture au filetage grossier, ni en dents de scie.
SPÉCIFICATIONS :
  • Viscosité maximale : 420 cP
  • Sans BPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CONVIENT AUX CONTENANTS57 à 208 L15 – 55 gal
DÉBIT26,5 L/min7 gal/min
S'AJUSTE AUX DIMENSIONS51 mm2 po
PORTÉE SOUS LE COUVERCLE DU BARIL86 cm34 po
POIDS454 g1 lb
PIÈCES :
  • H-1235-BNGAD Adaptateur de baril pour pompe à baril en acier
  • H-3864-3005 Adaptateur à baril en dents de scie pour pompes à baril – 70 mm
  • H-3864-3007 Adaptateur à baril en dents de scie Mauser pour pompes à baril – 70 mm
  • H-3864-63MM Adaptateur à baril en dents de scie de 63 mm pour pompes à baril
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 11 h 29 m 05 s PM; CNWEB5