Bouteilles carrées transparentes en plastique pour jus – En vrac, 64 oz, couvercle blanc

Les jus, les frappés aux fruits et les thés semblent meilleurs dans ces bouteilles de clarté cristalline.
  • PET léger et durable.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles inviolables en polyéthylène inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
DIMENSIONS
DU COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOUTEILLE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-25232B-W 64 oz 1 1/8 po 38/DBJ 50 2,10 $ 1,96 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 10 1/2 po
  • Bouchon (extérieur) : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : PEBD (polyéthylène basse densité)
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 °C (-40 °F)
  • Température maximale de remplissage : 60° C (140° F)
COMPATIBILITÉ :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Couvercle :
    • Sans revêtement
    • Filetage DBJ
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien que composée de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage de la bouteille est recommandé avant la première utilisation.
  • Pour mettre les bouchons :
    • Appuyer avec la paume et serrer légèrement à la main.
    • Ne pas trop serrer pour ne pas casser l'anneau inviolable.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bouteille et bouchon :
    • Sans BPA
    • 100 % plastique vierge.
EMBALLAGE :
  • Flacons et bouchons emballés séparément.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS 1,9 l64 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE 29 mm1 1/8 po
ACCESSOIRES :
  • S-25238 Couvercles inviolables – 38/DBJ, noir
PIÈCES :
  • S-25005 Couvercles inviolables – 38/DBJ, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 02 h 33 m 26 s PM; CNWEB3