Remise de confinement de déversements pour GRV

Empêchez les acides, les solvants ou le pétrole dangereux de contaminer les eaux pluviales.
  • Résistant aux intempéries, à la corrosion et aux rayons UV. Construction en polyéthylène robuste.
  • Portes à rideau verrouillables à l'aide d'un cadenas qui offrent un accès complet à l'avant ou à l'arrière.
  • Peut contenir un réservoir GRV de 275 ou 330 gallons à une hauteur de travail sûre.
  • Grilles amovibles faciles à nettoyer.
  • Drain pour l'évacuation de déversements.
  • Facile à manipuler avec un chariot élévateur. 2 voies d'accès.
  • Conforme aux normes EPA, SPCC et NPDES.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGE (lb)
CAPACITÉ
DU BASSIN
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12357 Remise pour GRV 64 x 64 x 102 po 8 000 363 gal 465 6 660 $ 6 520 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 54 1/2 x 51 x 61 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Entrées pour fourches : 8 3/4 x 3 1/4 po (larg. x Haut.)
  • Distance entre les trous : 13 1/4 po
  • Bouchon de vidange : 3/4 po
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
COMPATIBILITÉ :
  • Peut être utilisé avec des chariots élévateurs ou des transpalettes
  • Compatible avec :
DescriptionDimensionsN° de modèle
Réservoir GRV avec palette en acier275 gallon(s)
330 gallon(s)
H-3886
H-4420
Réservoir GRV avec palette en plastique275 gallon(s)
330 gallon(s)
H-10775
H-10776

StyleN° de modèle
Cadenas en acierClés identiques
Clés différentes
H-4475
H-4476
UTILISATION :
  • Les deux côtés ne peuvent être ouverts en même temps.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.163 x 163 x 259 cm64 x 64 x 102 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT3 629 kg8 000 lb
CAPACITÉ DU BASSIN1 374 l363 gal
POIDS211 kg465 lb
PIÈCES :
  • H-4435-PLUG Bouchon de vidange pour palette de confinement de déversements pour GRV – 1 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 09:51:36 a.m.; CNWEB5