Distributeur de film étirable semi-automatique avec balance – 52 x 52 x 80 po

Pour accroître la productivité et diminuer la fatigue des travailleurs. Idéal pour les volumes d'opération moyens.
  • Comporte une balance intégrée avec précision de +/– 1 lb.
  • Enveloppe environ 20 charges par heure – Plaque tournante à vitesse variable de 12 tr/min.
  • Deux modes d'emballage – Sélectionner spirale ascendante et descendante ou ascendante seulement.
  • Capteur photographique pratique – Permet à l'opérateur de s'éloigner.
  • Étirement ajustable de 20 % à 150 %.
  • Écran de dépannage.
  • Désolé, aucun retour n'est accepté pour cet article.
  • À utiliser avec le film étirable pour machines de 20 po de large.
  • Rampe optionnelle vendue séparément.
Homologué C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIM. MAX. DE PALETTE
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ/
PRÉCISION
LARGEUR DE
ROULEAU
PDS
D'EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-3702 52 x 52 x 80 po 4 000 lb x 1 lb 20 po 1 500 lb 19 376 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 20 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
RETOURS :
  • Cet article ne peut pas être retourné.
    • Si endommagé ou défectueux, veuillez joindre Uline.
GARANTIE :
  • 2 ans
    • Limitée au remplacement des pièces endommagées/défectueuses seulement.
      • Uline n'effectue pas de réparations.​​​​​​​
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 98 x 91 po (long. x haut.)
  • Plaque tournante : 60 x 4 1/4 po (Diam. x Haut.)
  • Cordon d'alimentation : 17 pi
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 °C (32 °F) et plus
    • Ne fonctionnera pas sous cette température.
COMPATIBILITÉ :
  • Peut être connectée à une imprimante à l'aide du port série RS-232.
  • Nécessite un chariot élévateur à fourche.
    • Largeur de fourche requise : 36 po
  • Pour transpalettes électriques ou à longue fourche :
    • Vous pourriez avoir besoin d'un équipement ajouté pour la rampe optionnelle.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plaque tournante : Profil bas
  • Hauteur de l'emballage : Jusqu'à 80 po
  • Écran de la balance : DEL à 6 chiffres avec nombres de 3/4 po
UTILISATION :
  • Les balances Uline sont pré-étalonnées. Vous n'avez pas à étalonner la balance à sa réception.
  • Un calibrage d'entretien annuel par un revendeur autorisé est recommandé.
  • L'oeil photographique standard lit des charges de 24 po ou plus.
  • Capteur photographique :
    • Fonctionnera avec un film rouge.
    • Ne fonctionnera pas avec des films de couleur foncée (noir, bleu, vert) ou des charges foncées sous un film transparent. 
      • Capteur photographique sensible aux couleurs pour les films foncés : H-1020-COLOR
  • Ne résiste pas aux explosions.
  • Ne pas utiliser avec une rallonge.
  • Ne pas brancher dans une prise DDFT.
SPÉCIFICATIONS :
  • La balance n'est pas homologuée NTEP.
  • Homologué C-UL
EXPÉDITION :
  • Expédition à plat
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE CHARGEMENT1814 kg4 000 lb
DIM. MAX. DE PALETTE132 x 132 x 203 cm52 x 52 x 80 po
POIDS D'EXPÉDITION816 kg1 800 lb
LARGEUR DU ROULEAU51 cm20 po
PIÈCES :
  • H-1020-00013 Courroie d'entraînement pour distributeurs semi-automatiques Uline de film étirable
  • H-1020-00162 Plaque de freinage pour distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline
  • H-1020-00639 Interrupteur de fin de course de rouleau pour distributeurs semi-automatiques Uline de film étirable
  • H-1020-00641 Détecteur de proximité pour distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline
  • H-1020-00643 Détecteur optique pour distributeurs de film étirable Uline
  • H-1020-37 Moteur pour distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline
  • H-1020-CAM Ensemble du galet de came pour distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline
  • H-1020-COLOR Capteur optique sensible aux couleurs pour distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline
  • H-1020-KEYS Clés pour distributeurs de film étirable semi-automatique Uline
  • H-1619-LCF Pied pour cellule de charge de distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline avec balance
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
11/08/2026 12:32:07 a.m.; CNWEB3