Établi modulaire à tiroirs et 1 caisson – 96 x 30 po, dessus stratifié

Espace de travail industriel avec entreposage sécurisé pour les pièces et outils lourds.
  • Recommandé pour les centres de réparation, les garages et les ateliers d'usinage.
  • Base de caisson en acier avec tiroirs à pleine extension verrouillables. Roulements à rouleaux résistants. Hauteur du dessus d'établi de 36 po.
  • Caisson à 5 tiroirs s'installant du côté gauche ou droit.
  • Séparateurs métalliques réglables inclus qui forment jusqu'à 16 compartiments par tiroir.
  • Dessus stratifié de 1 5/8 po d'épaisseur avec bords arrondis.
  • Ensembles supplémentaires de séparateurs pour tiroir de 4 po, 6 po et 8 po en vente.
  • Accessoires d'établi et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIM.
long. x larg.
LARGEUR DU
CAISSON
HAUTEURS
DES TIROIRS
CAP.
(lb)
PRIX UNITAIRE STYLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10197-LAM 96 x 30 po 29 po (3) 4 po, (1) 6 po, (1) 8 po 1 500 2 625 $ 2 553 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Armoire à tiroirs : 28 1/2 x 28 5/8 x 33 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroirs (intérieur – larg. x prof. x haut.) :
    • 4 po : 23 5/8 x 23 5/8 x 2 3/4 po
    • 6 po : 23 5/8 x 23 5/8 x 4 3/4 po
    • 8 po : 23 5/8 x 23 5/8 x 6 3/4 po
  • Distance entre les longs séparateurs : 5 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Corps de l'armoire : Calibre 18
  • Tiroirs : Calibre 16
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface : Plastique
    • Centre : Panneau de particules
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les surfaces de rechange en acier Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Revêtement en poudre.
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
  • Étiquette plastifiée comprise avec chaque poignée de tiroir.
  • Séparateurs en acier :
    • (12) séparateurs courts et (3) séparateurs longs inclus avec chaque tiroir.
    • Les longs séparateurs se fixent au fond des tiroirs avec des vis.
    • Les séparateurs courts s'ajustent à intervalles de 1/2 po dans les fentes des longs séparateurs.
  • Mécanisme de verrouillage : Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
CAPACITÉ :
  • Capacité totale de l'établi (tiroirs/dessus) : 3 040 lb
  • Dessus de table : 1 500 lb distribuées également
  • 4 po haut. Tiroirs : 165 lb
  • Hauteur 6 po, 8 po Tiroirs : 440 lb
COMPREND :
  • (2) clés
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 76 cm96 x 30 po
LARGEUR DU CAISSON74 cm29 po
HAUTEUR DES TIROIRS(3) 10 cm, (1) 15 cm, (1) 20 cm(3) de 4 po, (1) de 6 po, (1) de 8 po
CAPACITÉ  680 kg1 500 lb
ACCESSOIRES :
  • S-24285BL Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir
  • S-24285BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir/rouge
  • S-24286BL Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir
  • S-24286BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir/rouge
  • S-24995BL Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir
  • S-24995BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir/rouge
PIÈCES :
  • H-8423-LOCKQ Serrure et clés pour armoire modulaire à tiroirs
  • H-8425 Ensemble complet de séparateurs de tiroir supplémentaires – Hauteur de 4 po
  • H-8426 Ensemble complet de séparateurs de tiroir supplémentaires – Hauteur de 6 po
  • H-8427 Ensemble complet de séparateurs de tiroir supplémentaires – Hauteur de 8 po
  • H-8429 Clé n° 0501 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8430 Clé n° 0502 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8431 Clé nº 0503 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8432 Clé nº 0504 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8433 Clé nº 0505 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8434 Clé nº 0506 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8435 Clé nº 0507 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8436 Clé n° 0508 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8437 Clé nº 0509 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8438 Clé nº 0510 pour armoires modulaires à tiroirs
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/12/2026 04:33:45 a.m.; CNWEB23