Uline – Armoire à outils – Unité combinée, 12 tiroirs, rouge

Ensemble complet de rangement pour les petites pièces et les gros outils.
  • Un investissement à vie – Robuste. Construit pour durer.
  • Le coffre supérieur peut contenir des petites pièces et des outils à main. L'armoire peut contenir des scies et des meuleuses.
  • Les doublures de tiroir en vinyle antidérapant maintiennent les outils en place.
  • Roulettes de 5 po en polypropylène : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.
  • 12 tiroirs – (3) 6 x 10 x 2 po, (3) 22 x 10 x 2 po, (3) 22 x 16 x 3 po, (3) 22 x 16 x 6 po

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10802R 12 tiroirs 27 x 18 x 55 po 2 100 lb 173 1 237 $ 1 201 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout (réelles avec poignée) : 30 x 18 1/8 x 55 po (long. x larg. x haut.)
  • Plateau supérieur : 25 3/4 x 11 7/8 x 2 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Tiroirs du coffre supérieur (réelles – long. x larg. x haut.) :
    • Étroit : 6 5/8 x 10 5/8 x 1 7/8 po
    • large :
      • Deux supérieurs : 22 3/8 x 10 5/8 x 1 7/8 po
      • Bas : 22 3/8 x 10 5/8 x 2 3/4 po
  • Tiroirs d'armoire inférieure (réelles – long. x larg. x haut.) :
    • Trois du haut : 22 3/8 x 15 5/8 x 2 5/8 po 
    • Trois du bas : 22 3/8 x 15 5/8 x 5 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Coffre : acier de calibre 20
  • Tiroirs :
    • Coffre supérieur : Acier de calibre 22
    • Armoire inférieure : Acier de calibre 23
CARACTÉRISTIQUES :
  • Coffre supérieur : Deux poignées
  • Armoire inférieure : Une poignée
  • Nombre de glissières par tiroir (roulement à billes) :
    • Coffre supérieur : 2
    • Armoire inférieure : 
      • 3 tiroirs du haut : 1 par tiroir
      • 3 tiroirs du bas : 2 par tiroir
CAPACITÉ :
  • Coffre supérieur (tiroirs) :
    • Étroit : 70 lb
    • large : 90 lb
  • Armoire inférieure (tiroirs) : 
    • 3 du haut : 100 lb
    • 3 derniers : 200 lb
COMPREND :
  • (2) Clés pour coffre supérieur
  • (2) Clés pour armoire inférieure
    • Remarque : Les clés du coffre supérieur et de l'armoire inférieure seront différentes.
UTILISATION :
  • Les tiroirs du coffre supérieur sont verrouillés lorsque le dessus est fermé. Ouvrir le dessus pour libérer les tiroirs.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Polypropylène de 5 po
    • Pivotant avec frein : H-9035
    • Rigide : H-9034
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.69 x 46 x 140 cm27 x 18 x 55 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT953 kg2 100 lb
POIDS78 kg173 lb
ACCESSOIRES :
  • S-24285BL Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir
  • S-24285BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir/rouge
  • S-24286BL Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir
  • S-24286BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir/rouge
  • S-24995BL Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir
  • S-24995BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir/rouge
PIÈCES :
  • H-9027 Serrure et clés pour armoires à outils Uline – N° 6
  • H-9028 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 7
  • H-9029 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 8
  • H-9030 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 9
  • H-9031 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 10
  • H-9035 Roulette en polypropylène pour armoires à outils Uline – Pivotant avec frein, 5 x 2 po
  • H-9293 Serrure et clés pour coffres supérieurs Uline – Nº 11
  • H-9294 Serrure et clés pour coffres supérieurs Uline – Nº 12
  • H-9295 Serrure et clés pour coffres supérieurs Uline – Nº 13
  • H-9296 Serrure et clés pour coffres supérieurs Uline – Nº 14
  • H-9297 Serrure et clés pour coffres supérieurs Uline – Nº 15
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 03 h 20 m 59 s PM; CNWEB5