Armoires modulaires à tiroirs avec rangement supérieur – 29 x 29 x 72 po

Solution de rangement combinée pour les petites pièces et les gros outils.
  • Armoire supérieure spacieuse avec tablette ajustable. Tiroirs inférieurs divisibles.
  • Portes verrouillables avec poignées sur toute la longueur et charnières à fermeture douce.
  • Base adaptée aux chariots élévateurs pour faciliter le déplacement.
  • Tiroirs de 4 po de hauteur : capacité de 165 lb.
  • Tiroirs de 6 et 8 po de hauteur : capacité de 440 lb.
  • Ensembles de séparateurs de tiroir de 4 po, 6 po et 8 po supplémentaires en vente.
Nº DE
MODÈLE
Nbre DE
TIROIRS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
HAUTEUR DES TIROIRS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12593 7 29 x 29 x 72 po (4) 4 po, (2) 6 po, (1) 8 po 440 3 423 $ 3 353 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE PARTIEL REQUIS. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 28 1/2 x 28 5/8 x 72 po (Larg. x Prof. x Haut.)
  • Armoire supérieure verrouillable :
    • Globales : 28 3/8 x 28 3/8 x 27 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tablette utilisable : 28 x 24 3/4 po (Larg. x Prof.)
  • Armoire inférieure :
    • Globales : 28 1/2 x 28 5/8 x 43 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tiroirs (intérieur – larg. x prof. x haut.) :
      • 4 po : 23 5/8 x 23 5/8 x 2 3/4 po
      • 6 po : 23 5/8 x 23 5/8 x 4 3/4 po 
      • 8 po : 23 5/8 x 23 5/8 x 6 3/4 po
    • Distance entre les longs séparateurs : 5 1/2 po
    • Ouverture de fourche (largeur) : 20 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Armoire supérieure verrouillable :
    • Panneau inférieur : Calibre 18
    • Panneaux supérieur et latéraux : calibre 20
    • Porte/tablette/panneau arrière : calibre 22
  • Armoire inférieure :
    • Corps de l'armoire : Calibre 18
    • Tiroirs : Calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Revêtement en poudre.
  • Armoire supérieure verrouillable :
    • Une tablette ajustable.
    • Clés différentes
  • Armoire inférieure :
    • Étiquette plastifiée comprise avec chaque poignée de tiroir.
    • Séparateurs en acier :
      • (12) séparateurs courts et (3) séparateurs longs inclus avec chaque tiroir.
      • Les longs séparateurs se fixent au fond des tiroirs avec des vis.
      • Les séparateurs courts s'ajustent à intervalles de 1/2 po dans les fentes des longs séparateurs.
    • Mécanisme de verrouillage : Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
CAPACITÉ :
  • Armoire supérieure verrouillable :
    • Globales : 220 lb
    • Tablette : 66 lb
COMPREND :
  • (2) clés
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.74 x 74 x 183 cm29 x 29 x 72 po
HAUTEUR DES TIROIRS(4) 10 cm, (2) 15 cm, (1) 20 cm(4) de 4 po, (2) de 6 po, (1) de 8 po
POIDS200 kg440 lb
ACCESSOIRES :
  • S-24285BL Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir
  • S-24285BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir/rouge
  • S-24286BL Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir
  • S-24286BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir/rouge
  • S-24995BL Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir
  • S-24995BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir/rouge
PIÈCES :
  • H-8423-LOCKQ Serrure et clés pour armoire modulaire à tiroirs
  • H-8425 Ensemble complet de séparateurs de tiroir supplémentaires – Hauteur de 4 po
  • H-8426 Ensemble complet de séparateurs de tiroir supplémentaires – Hauteur de 6 po
  • H-8427 Ensemble complet de séparateurs de tiroir supplémentaires – Hauteur de 8 po
  • H-8429 Clé n° 0501 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8430 Clé n° 0502 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8431 Clé nº 0503 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8432 Clé nº 0504 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8433 Clé nº 0505 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8434 Clé nº 0506 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8435 Clé nº 0507 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8436 Clé n° 0508 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8437 Clé nº 0509 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8438 Clé nº 0510 pour armoires modulaires à tiroirs
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/03/2026 11:53:21 a.m.; CNWEB26