Uline – Armoire à outils – 4 tiroirs, rouge

Un investissement pour la vie – Ces armoires à outils en acier robuste sont conçues pour durer.
  • Hauteur de 34 po. Peut être installé sous les établis.
  • Tiroirs en acier pour les outils manuels et électriques. Verrouillables.
  • Doublures de tiroir en vinyle antidérapant qui maintiennent les outils en place.
  • Serrure à clé pour garder les outils en sécurité.
  • Roulettes en polypropylène de 5 po : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.
  • Dimensions des tiroirs :
      (2) 22 x 16 x 2 po
      (1) 22 x 16 x 5 po
      (1) 22 x 16 x 9 po

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8945R 4 tiroirs 27 x 18 x 34 po 2 100 lb 103 765 $ 736 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout (avec poignée) : 30 x 18 1/8 x 34 po (long. x larg. x haut.)
  • Surface de travail  : 26 1/2 x 17 3/4 po
  • Tiroirs (réelles – long. x larg. x haut.) :
    • Deux supérieurs : 22 3/8 x 15 5/8 x 2 1/2 po 
    • Milieu : 22 3/8 x 15 5/8 x 5 5/8 po 
    • Bas : 22 3/8 x 15 5/8 x 8 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Coffre : acier de calibre 20
  • Tiroirs : acier de calibre 23
CARACTÉRISTIQUES :
  • Nombre de glissières par tiroir (roulement à billes) :
    • Deux supérieurs : 1
    • Milieu/bas : 2
CAPACITÉ :
  • Tiroirs :
    • Deux supérieurs : 100 lb
    • Milieu/bas : 200 lb
COMPREND :
  • (2) clés
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 5 x 2 po polypropylène :
    • Pivotant avec frein : H-9035
    • Rigide : H-9034
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.69 x 46 x 86 cm 27 x 18 x 34 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT 953 kg2 100 lb
POIDS 47 kg103 lb
ACCESSOIRES :
  • S-24285BL Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir
  • S-24285BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir/rouge
  • S-24286BL Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir
  • S-24286BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir/rouge
  • S-24995BL Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir
  • S-24995BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir/rouge
PIÈCES :
  • H-9027 Serrure et clés pour armoires à outils Uline – N° 6
  • H-9028 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 7
  • H-9029 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 8
  • H-9030 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 9
  • H-9031 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 10
  • H-9035 Roulette en polypropylène pour armoires à outils Uline – Pivotant avec frein, 5 x 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 07:28:56 a.m.; CNWEB23