Uline – Armoire à outils – 11 tiroirs, noir

Un investissement pour la vie – Ces armoires à outils en acier robuste sont conçues pour durer.
  • Tiroirs en acier pour les outils manuels et électriques. Verrouillables.
  • Doublures de tiroir en vinyle antidérapant qui maintiennent les outils en place.
  • Serrure à clé pour garder les outils en sécurité.
  • Roulettes en polypropylène de 5 po : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.
  • Dimensions des tiroirs :
      (1) 37 x 16 x 4 po
      (5) 22 x 16 x 3 po
      (1) 22 x 16 x 6 po
      (3) 12 x 16 x 3 po
      (1) 12 x 16 x 12 po

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8947BL 11 tiroirs 42 x 19 x 40 po 2 100 lb 242 1 559 $ 1 516 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout (avec poignées) : 45 3/8 x 19 x 40 1/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Surface de travail  :
    • Globales : 41 3/4 x 18 3/4 po (long. x larg.)
    • Épaisseur : 0,71 po
  • Tiroirs (réelles – long. x larg. x haut.) :
    • Haut : 36 3/4 x 15 5/8 x 4 1/4 po
    • Milieu gauche (5) : 22 3/8 x 15 5/8 x 2 7/8 po
    • Milieu droit (3) : 12 1/8 x 15 5/8 x 2 5/8 po
    • Bas gauche : 22 3/8 x 15 5/8 x 5 3/4 po
    • Bas droit : 12 1/8 x 15 5/8 x 12 po
MATÉRIAU :
  • Coffre : acier de calibre 20
  • Tiroirs : acier de calibre 22
  • Surface de travail  : Bois d'hévéa
CARACTÉRISTIQUES :
  • Nombre de glissières par tiroir (roulement à billes) :
    • Haut et les deux du bas : 4
    • Tous les autres : 2
CAPACITÉ :
  • Tiroirs :
    • Haut et les deux du bas : 200 lb
    • Tous les autres : 100 lb
COMPREND :
  • (2) clés
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 5 x 2 po polypropylène :
    • Pivotant avec frein : H-9037
    • Rigide : H-9036
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.107 x 48 x 102 cm42 x 19 x 40 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT953 kg2 100 lb
POIDS110 kg242 lb
ACCESSOIRES :
  • S-24285BL Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir
  • S-24285BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir/rouge
  • S-24286BL Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir
  • S-24286BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir/rouge
  • S-24995BL Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir
  • S-24995BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir/rouge
PIÈCES :
  • H-9027 Serrure et clés pour armoires à outils Uline – N° 6
  • H-9028 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 7
  • H-9029 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 8
  • H-9030 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 9
  • H-9031 Cadenas et clés pour armoires à outils Uline – N° 10
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/30/2026 10:22:12 a.m.; CNWEB3