Armoire modulaire à tiroirs – 14 tiroirs, 29 x 29 x 62 po

Rangement de qualité industrielle pour organiser les pièces et les outils de valeur.
  • Construction en acier soudé à double paroi. Peut être déplacé avec un chariot élévateur.
  • Séparateurs de tiroir ajustables en métal inclus. Jusqu'à 24 compartiments par tiroir.
  • Tiroirs à extension complète avec roulements à rouleaux robustes. Poignées de tiroir pleine longueur durables.
  • Système de verrouillage central sécurisant l'armoire avec une seule serrure.
  • Tiroirs de 3 et 4 po de hauteur : capacité de 165 lb.
  • Tiroirs de 6 po de hauteur : capacité de 440 lb.
  • Ensembles de séparateurs pour tiroir de 3 po, 4 po et 6 po supplémentaires en vente.
  • Armoire supérieure modulaire à tiroirs optionnelle en vente.

    Armoires modulaires à tiroirs
Nº DE
MODÈLE
NOMBRE DE
TIROIRS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
HAUTEUR DES TIROIRS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8985 14 29 x 29 x 62 po (6) 3 po, (6) 4 po, (2) 6 po 545 4 276 $ 4 171 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 28 1/2 x 28 5/8 x 61 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroirs (intérieur – larg. x prof. x haut.) :
    • 3 po : 23 5/8 x 23 5/8 x 1 3/4 po
    • 4 po : 23 5/8 x 23 5/8 x 2 3/4 po
    • 6 po : 23 5/8 x 23 5/8 x 4 3/4
  • Distance entre les longs séparateurs : 5 1/2 po
  • Ouverture de fourche (largeur) : 20 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Corps de l'armoire : Calibre 18
  • Tiroirs : Calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Revêtement en poudre.
  • Étiquette plastifiée comprise avec chaque poignée de tiroir.
  • Séparateurs en acier :
    • (12) séparateurs courts et (3) séparateurs longs inclus avec chaque tiroir.
    • Les longs séparateurs se fixent au fond des tiroirs avec des vis.
    • Les séparateurs courts s'ajustent à intervalles de 1/2 po dans les fentes des longs séparateurs.
  • Mécanisme de verrouillage : Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
COMPREND :
  • (2) clés
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.74 x 74 x 157 cm29 x 29 x 62 po
HAUTEUR DES TIROIRS76 mm, 102 mm, 152 mm3", 4", 6"
POIDS247 kg545 lb
ACCESSOIRES :
  • S-24285BL Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir
  • S-24285BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 1 1/8 po, noir/rouge
  • S-24286BL Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir
  • S-24286BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 2 1/4 po, noir/rouge
  • S-24995BL Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir
  • S-24995BL/R Mousse pour boîte à outils 5S – 7/8 po, noir/rouge
PIÈCES :
  • H-8423-LOCKQ Serrure et clés pour armoire modulaire à tiroirs
  • H-8424 Ensemble complet de séparateurs de tiroir supplémentaires – Hauteur de 3 po
  • H-8425 Ensemble complet de séparateurs de tiroir supplémentaires – Hauteur de 4 po
  • H-8426 Ensemble complet de séparateurs de tiroir supplémentaires – Hauteur de 6 po
  • H-8429 Clé n° 0501 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8430 Clé n° 0502 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8431 Clé nº 0503 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8432 Clé nº 0504 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8433 Clé nº 0505 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8434 Clé nº 0506 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8435 Clé nº 0507 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8436 Clé n° 0508 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8437 Clé nº 0509 pour armoires modulaires à tiroirs
  • H-8438 Clé nº 0510 pour armoires modulaires à tiroirs
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/17/2026 04:32:03 a.m.; CNWEB23