3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4949 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
MC
3M 4949 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face –
3
⁄
4
po x 36 vg
Agrandir
45 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour fixer les panneaux métalliques plats et bruts sur les cadres de support en acier, tels que les bandes antifriction sur les volets hypersustentateurs.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure transparente en polyester.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-10145
3/4 po
x
36 vg
140 lb
45
12
334 $
323 $
317 $
rouleau(x)
AJOUTER
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 20 m 47 s PM;
CNWEB5
fermer