3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5925 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
MC
3M 5925 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face – 1 po x 72 vg
Agrandir
25 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières et texturées.
Ne nécessite qu'un apprêtage ou un sablage minimal pour coller les métaux, acryliques et polycarbonates thermolaqués.
Pour fixer les avertissements de danger aux barils en métal et aux armoires.
Plage de température de -40 à 93 °C (-40 à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en film de polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-10152
1 po
x
72 vg
75 lb
25
9
557 $
545 $
536 $
rouleau(x)
AJOUTER
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
06/11/2026 02 h 24 m 21 s PM;
CNWEB3
fermer