Tête de vadrouille robuste – 32 oz, orange

Parfait pour le récurage, le lavage humide à la vadrouille et le nettoyage tout usage.
  • Vadrouille en coton bouclé à 4 plis qui ne s'emmêle pas.
  • Les fils mixtes offrent une durabilité et une absorption remarquables.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
TAILLE DESCRIPTION USAGE
RECOMMANDÉ
PRIX UNITAIRE (MIN. 6) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 12 24+
S-14793O 32 oz Tête de vadrouille
robuste
Lavable,
longue durée
18,50 $ 17,75 $ 15,75 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Serre-tête : 1 1/4 x 6 po (larg. x long.)
  • Fil (longueur) : 18 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Bouclé à 2 plis, coton/rayonne/mélange de polyester
  • Contenu recyclé :
    • Postconsommation : 19 %
    • PET : 4 %
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Blanchissage non recommandé.
  • Pour 40 à 50 lavages.
  • Séchage par culbutage pour une teneur en humidité de 10 %.
    • Température maximale de séchage : 160 °F
    • Laisser refroidir entre 3 et 5 minutes.
DIMENSIONS :
  • Le tableau indique le poids sec réel de la vadrouille.
COMPATIBILITÉ :
SPÉCIFICATIONS :
  • Non antimicrobien
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS907 g32 oz
ACCESSOIRES :
  • H-3741BLU Manche de vadrouille en fibre de verre de type barre – 60 po, bleu
  • H-3741GR Manche de vadrouille en fibre de verre de type barre – 60 po, gris
  • H-3741Y Manche de vadrouille en fibre de verre de type barre – 60 po, jaune
  • H-4504BLU Manche de vadrouille en fibre de verre à changement rapide – 60 po, bleu
  • H-4504GR Manche de vadrouille en fibre de verre à changement rapide – 60 po, gris
  • H-4504Y Manche de vadrouille en fibre de verre à changement rapide – 60 po, jaune
  • H-872 Manche de vadrouille en bois avec barre pivotante à relâchement rapide – 60 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 07 h 20 m 50 s PM; CNWEB4