3M 4959 – Ruban de mousse adhésif VHBMC double face – 1⁄2 po x 36 vg

120 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer les panneaux en métal, en verre ou en acrylique à une armature métallique comme les installations d'éclairage extérieur et les enseignes.
  • Plage de température de -40 °C à 149 °C (-40 °F à 300 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure transparente en film de polyester.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-14945 1/2 po x 36 vg 75 lb 120 18 289 $ 279 $ 267 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 204 °C (400 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 149 °C (300 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 33 M1/2 po x 36 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION52 N/cm275 lb
ÉPAISSEUR3 048 microns120 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 09 h 21 m 07 s PM; CNWEB25