3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4951 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
MC
3M 4951 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face – 1 po x 36 vg
Agrandir
45 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Utiliser à des températures aussi basses que 0 °C (32 °F).
Permet de coller des panneaux sur des structures de bâtiment en aluminium et des remorques.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique blanche avec adhésif en acrylique basse température et doublure transparente en film de polyester.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-16176
1 po x 36 vg
110 lb
45
9
459 $
459 $
459 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 21 m 36 s PM;
CNWEB25
fermer