3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5958FR – Ruban adhésif ignifuge VHB
MC
3M 5958FR – Ruban adhésif VHB
MC
double face –
1
⁄
2
po x 36 vg
Agrandir
40 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Ignifuge, autoextinguible.
Utilisé dans les domaines aérospatial, maritime et ferroviaire pour fixer les porte-bagages suspendus, les enseignes et les panneaux.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
Conforme à la norme F.A.R. 25,853
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-16396
1/2 po x 36 vg
100 lb
40
18
202 $
192 $
181 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 20 m 38 s PM;
CNWEB5
fermer