3M 5962 – Ruban de mousse adhésif VHBMC double face – 1 po x 36 vg

62 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Mousse souple et très flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Pour coller les pièces métalliques aux équipements industriels.
  • Plage de température de -40 °C à 121 °C (-40 °F à 250 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-16408 1 po x 36 vg 70 lb 62 9 339 $ 330 $ 321 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
ÉPAISSEUR :
  • Doublure : 5 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'entreposé à 21 °C (70 °F), 50 % d'humidité relative.
TEMPÉRATURE :
  • Temp. min. d'usage : 10° C (50° F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION48 N/cm270 lb
ÉPAISSEUR1 575 microns62 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 09 h 21 m 48 s PM; CNWEB25