3M 4949 – Ruban de mousse adhésif VHBMC double face – 1⁄4 po x 36 vg

45 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer les panneaux métalliques plats et bruts sur les cadres de support en acier, tels que les bandes antifriction sur les volets hypersustentateurs.
  • Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure transparente en polyester.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-18639 1/4 po x 36 vg 140 lb 45 36 146 $ 144 $ 140 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 149 °C (300 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 93 °C (200 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS6 mm x 33 M1/4 po x 36 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION97 N/cm2140 lb
ÉPAISSEUR1 143 microns45 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 09 h 22 m 11 s PM; CNWEB5