3M 5930 – Ruban de mousse adhésif VHBMC double face – 1⁄2 po x 72 vg

32 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable puissance VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Mousse douce et flexible qui s'adapte aux surfaces irrégulières et texturées.
  • Pour coller les enseignes en métal aux machines industrielles.
  • La plage de température est de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 250 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résiste à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-24293 1/2 po x 72 vg 70 lb 32 18 339 $ 333 $ 325 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 149 °C (300 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 66 M1/2 po x 72 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION48 N/cm270 lb
ÉPAISSEUR813 microns32 mil
Ajouter à la liste de magasinage
25/09/2026 09 h 21 m 35 s PM; CNWEB25