3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5930 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
MC
3M 5930 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face – 1 po x 72 vg
Agrandir
32 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'incroyable puissance VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse douce et flexible qui s'adapte aux surfaces irrégulières et texturées.
Pour coller les enseignes en métal aux machines industrielles.
La plage de température est de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 250 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résiste à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE
À LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-24294
1 po
x
72 vg
70 lb
32
9
559 $
552 $
541 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 21 m 35 s PM;
CNWEB25
fermer