3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5962 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
MC
3M 5962 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face –
1
⁄
2
po x 36 vg
Agrandir
62 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et très flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Pour coller les pièces métalliques aux équipements industriels.
Plage de température de -40 °C à 121 °C (-40 °F à 250 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-24468
1/2 po
x
36 vg
70 lb
62
18
203 $
200 $
192 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 21 m 35 s PM;
CNWEB25
fermer