Couvercle avec bec verseur pour seau en plastique de 3,5, 5, 6 et 7 gallons – Rouge

Couvercle muni d'un bec verseur pour faciliter le versage et réduire les dégâts.
  • Languette déchirable incluse.
  • Construction en polyéthylène haute densité.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • À utiliser avec les seaux en plastique de 3,5, 5, 6 ou 7 gallons.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Ouvre-seau
    avec commande de 125 $ ou plus
    de seaux et/ou couvercles en plastique.
    Utilisez le code promotionnel SP182 à la caisse.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORMATS DE SEAU
COMPATIBLES
PRIX UNITAIRE (MIN. 5) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 50+
S-26567R 3,5, 5, 6 et 7 gallons 4,55 $ 4,20 $ 3,90 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur (diamètre – point le plus large) : 12 1/4 po
  • Bec :
    • Hauteur : 1 11/16 po
    • Intérieur (diamètre) : 1 7/16 po
ÉPAISSEUR : 
  • 90 mil
COMPATIBILITÉ :
  • S'utilise avec :
    • H-2634 – Pompe à seau/baril en plastique
    • H-4896 – Pompe à seau en plastique de luxe
    • Pompe à baril en acier inoxydable H-4897
    • Seaux de 5 gallon(s) uniquement : S-25309 - Pompe à seau
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le bec verseur peut s'ajuster au même niveau que le couvercle.
  • Joint en caoutchouc EPDM compris.
UTILISATION :                                              
  • Couvercle à ajustement serré qui nécessite une pression importante. 
    • Utiliser le maillet en caoutchouc H-2215 pour faciliter l'application.
    • Utiliser l'ouvre-seau H-1468 pour retirer le couvercle.
  • Les seaux avec couvercles ne sont étanches ni à l'eau, ni à l'air.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CONVIENT AUX SEAUX DE13, 19, 23, 26 L3,5, 5, 6 et 7 gal
ACCESSOIRES :
  • H-2634 Pompe à seau/baril en plastique économique
  • H-4896 Pompe à seau en plastique de luxe
  • H-4897 Pompe à seau en acier inoxydable
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/19/2026 03:19:45 a.m.; CNWEB5