Robinet de baril en laiton – Ouverture de 3⁄4 po

Permet de vider les barils à un débit pouvant atteindre 2 gallons par minute.
  • Recommandé pour les adhésifs et les peintures.
  • À utiliser avec des barils en plastique et en acier.
  • Laiton robuste à fermeture automatique avec joint en PTFE.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CONVIENT
AUX COLS DE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4934 Robinet 3/4 po 62 $ 58 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 5 1/2 x 4 po (Long. x Haut.)
  • Ouverture de décharge : 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Matériaux humidifiés :
    • Laiton
    • PTFE (polytétrafluoroéthylène)
      • Remarque : Toujours vérifier la compatibilité chimique du produit avec les matériaux humidifiés.
COMPATIBILITÉ :
  • Compatibilité chimique : GUIDE
  • Ne pas utiliser pour les corrosifs, les acides, les liquides très alcalins ni les solvants chlorés.
  • Compatible avec :
  • Barils en plastique :
5 gallon(s)S-19412 – Seau en polyéthylène à dessus fermé – Bleu
S-19413 – Seau en polyéthylène à dessus fermé – Naturel
15 gallon(s)S-17007 – Fermé – Bleu
S-19418 – Fermé – Naturel
30 gallon(s)S-11860 – Ouvert – Bleu
S-19419 – Ouvert – Naturel
55 gallon(s)S-9945 – Ouvert – Noir/bleu/naturel
CARACTÉRISTIQUES :
  • Poignée d'acier
  • Verrouillable au moyen d'un cadenas
  • Filtre en maille de 595 µm
  • Crochet à seau en dessous pouvant supporter 100 lb.
  • Comprend un pare-flammes.
  • Manche ajustable pour tourner le robinet à la position voulue lorsqu'il a été installé dans un baril.
  • Laiton : Résistant aux produits chimiques
UTILISATION :
  • Vide 2,6 gallons/minute.
  • Sert aux liquides plus lourds que SAE30.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de la FDA
  • Non classifié par le commissaire aux incendies.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
S'AJUSTE AUX DIMENSIONS19 mm3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 11 h 43 m 06 s PM; CNWEB23