3M – Ruban-cache

3M – Ruban-cache

Ruban adhésif de cerclage

3M – RUBAN-CACHE – TOUT USAGE :
Étanchéité, regroupement et masquage léger

  • 3M 101+

    Option économique pour un usage intérieur.

  • 3M 200/201+

    Pour l'étiquetage, l'empaquetage ou les travaux de tous les jours.

  • 3M 203

    Ruban d'excellente valeur, à usage général.

  • 3M 2214

    Ruban léger pour l'étanchéité et le regroupement.

  • 3M 2307

    Catégorie utilitaire pour les applications non critiques.

  • 3M 2308

    Applications industrielles légères.

  • 3M 2600

    Léger pour les applications non critiques.

3M – RUBAN-CACHE – INDUSTRIEL :
Résiste à des températures plus élevées.

  • 3M 213

    Sûr à utiliser sur l'aluminium.

  • 3M 214

    Sûr à utiliser sur le cuivre et l'argent.

  • 3M 231

    Excellent pour réduire l'accumulation de peinture sur les bords.

  • 3M 232

    Catégorie professionnelle robuste, haute performance.

  • 3M 233+/401+

    Très flexible. Retrait facile.

  • 3M 234

    Applications industrielles à usage général.

  • 3M 301+

    Ruban adhésif pour peinture industrielle.

  • 3M 501+

    Haute performance pour peinture à haute température.

  • 3M 2364

    Économique pour le masquage de peinture haute température.

  • 3M 2380

    Se décolle facilement des surfaces chaudes ou froides.

  • 3M 2693

    Flexible, pour le masquage de la peinture d'automobiles.

3M – RUBAN-CACHE – LIGNE FINE :
Flexible. Masquage haute précision de la peinture.

  • 3M 218

    Ligne de peinture impeccable. Ne laisse aucun résidu.

3M – RUBAN-CACHE – DOS PLAT :
Support rigide pour des lignes épurées.

  • 3M 256

    Endos rigide en papier. Idéal pour l'écriture.

  • 3M 2517

    Pour l'épissage des revêtements et les applications à usage général.

  • 3M 2519

    Pour recouvrir les joints des planchers et des carrelages haut de gamme.

  • 3M 2525

    Couleur orange contrastée pour une meilleure visibilité.

  • 3M 346

    Ruban épais. Protège les surfaces et les articles en transit.

3M – RUBAN-CACHE – PEINTRE :
Le masquage de la peinture avec un retrait propre sur différentes surfaces.

  • 3M 2020

    Ruban économique et temporaire.

  • 3M 2040

    À utiliser avec la plupart des revêtements à base de solvant ou de vernis.

  • 3M 2060

    Masque les surfaces laquées. Colle au stucco, au béton et au bois.

  • 3M 2080

    Adhésif à faible adhérence. Relâche sans danger pour les surfaces délicates.

  • 3M 2090

    Conçu pour une utilisation en plein air avec un retrait propre.

ACCESSOIRES DE PEINTURE :

02/22/2026 02:08:42 PM; D CNWEB3