Armoire pour produits d'entretien – 36 x 18 x 64 po, gris

Gardez les produits de nettoyage organisés et hors de vue.
  • Meuble de rangement pleine hauteur pour les balais et les vadrouilles.
  • Construction en acier soudé avec fini thermolaqué.
  • La tablette du bas contient les déversements.
  • Portes en acier renforcées.
  • Système de verrouillage à trois points.
  • Socles roulants pour armoire optionnels permettant de déplacer les armoires pour un nettoyage aisé.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10658GR 36 x 18 x 64 po 4 75 85 1 051 $ 1 015 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 35 7/8 x 16 1/4 x 63 7/8 po
  • Utilisables  :
    • Demi-tablettes : 18 3/4 x 15 3/4 po
    • Tablette inférieure complète : 35 7/8 x 16 1/4 po
  • Distance entre la tablette inférieure et le bas de la tablette du milieu : 23 1/8 po 
  • Ouverture de porte : 33 3/4 x 58 3/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Corps : calibre 24
  • Demi-tablettes : Calibre 22
  • Tablette inférieure complète : Calibre 20
MATÉRIAU :
  • Non résistant au feu
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
  • Clés différentes
CAPACITÉ :
  • Demi-tablettes : 75 lb
  • Tablette inférieure fixe : 150 lb
  • Unité totale : 850 lb
COMPREND :
  • Pattes de nivellement
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 163 cm36 x 18 x 64 po
CAPACITÉ DE TABLETTE34 kg75 lb
POIDS39 kg85 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1223-HNDKA Poignées en nickel brossé pour armoires de rangement robustes – Clés identiques
PIÈCES :
  • H-1105-13 Came de verrouillage de serrure pour armoires de rangement
  • H-1105-15 Guides pour tige de verrouillage d'armoire de rangement
  • H-1105-C400 Clés pour armoires de rangement Uline – C400
  • H-1105-C425 Clés pour armoires de rangement Uline – C425
  • H-1105-C450 Clés pour armoires de rangement Uline – C450
  • H-1105-C475 Clés pour armoires de rangement Uline – C475
  • H-1105-C500 Clés pour armoires de rangement Uline – C500
  • H-1105-C525 Clés pour armoires de rangement Uline – C525
  • H-1105-C550 Clés pour armoires de rangement Uline – C550
  • H-1105-C575 Clés pour armoires de rangement Uline – C575
  • H-1105-C600 Clés pour armoires de rangement Uline – C600
  • H-1105-C625 Clés pour armoires de rangement Uline – C625
  • H-1105-C650 Clés pour armoires de rangement Uline – C650
  • H-1105-C675 Clés pour armoires de rangement Uline – C675
  • H-1105-C700 Clés pour armoires de rangement Uline – C700
  • H-1105-C725 Clés pour armoires de rangement Uline – C725
  • H-1105-C750 Clés pour armoires de rangement Uline – C750
  • H-1105-C775 Clés pour armoires de rangement Uline – C775
  • H-1105-C800 Clés pour armoires de rangement Uline – C800
  • H-1105-C825 Clés pour armoires de rangement Uline – C825
  • H-1105-C850 Clés pour armoires de rangement Uline – C850
  • H-1105-C875 Clés pour armoires de rangement Uline – C875
  • H-1106-16 Axe de charnière pour armoires de rangement
  • H-2216-CTRPN Goupille fendue pour armoires de rangement
  • H-2217-HANDL Poignées en nickel brossé avec clés pour armoires de rangement – Clés différentes
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/11/2026 06 h 46 m 24 s PM; CNWEB3