Armoire-penderie – 48 x 18 x 78 po, non assemblé, noir

Pour ranger les vêtements et l'équipement de travail au bureau ou dans l'entrepôt.
  • Tablette supérieure pleine largeur. Tringle à vêtements pouvant supporter 75 lb.
  • Construction en acier épais avec fini thermolaqué.
  • Portes en acier renforcé.
  • Serrure 3 points.
  • Comprend 2 clés.
  • Les socles roulants pour armoire optionnels rendent les armoires mobiles pour faciliter le nettoyage.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3616BL Penderie 48 x 18 x 78 po 2 300 143 937 $ 901 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Tablette (utilisable) : 47 1/2 x 16 1/2 po
  • Intérieur : 47 3/4 x 16 1/2 x 73 po
  • Tablette installée au point le plus haut :
    • De la tringle à vêtements au bas de l'armoire : 56 3/4 po
    • De la tablette au haut de l'armoire : 12 3/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Portes, côtés, arrière, dessus, fond, tête et rebord : calibre 20
  • Tablettes : Calibre 24 avec coins soudés
CARACTÉRISTIQUES :
  • Une tablette ajustable.
  • Clés différentes
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure fixe : 400 lb
  • Total : 2 000 lb
COMPREND :
  • Pattes de nivellement
EXPÉDITION :
  • Expédition à plat.
  • La quincaillerie est livrée dans une boîte à part.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 46 x 198 cm48 x 18 x 78 po
CAPACITÉ DE TABLETTE136 kg300 lb
POIDS65 kg143 lb
PIÈCES :
  • H-1105-13 Came de verrouillage de serrure pour armoires de rangement
  • H-1105-15 Guides pour tige de verrouillage pour armoire de rangement
  • H-1105-C400 Clés pour armoires de rangement Uline – C400
  • H-1105-C425 Clés pour armoires de rangement Uline – C425
  • H-1105-C450 Clés pour armoires de rangement Uline – C450
  • H-1105-C475 Clés pour armoires de rangement Uline – C475
  • H-1105-C500 Clés pour armoires de rangement Uline – C500
  • H-1105-C525 Clés pour armoires de rangement Uline – C525
  • H-1105-C550 Clés pour armoires de rangement Uline – C550
  • H-1105-C575 Clés pour armoires de rangement Uline – C575
  • H-1105-C600 Clés pour armoires de rangement Uline – C600
  • H-1105-C625 Clés pour armoires de rangement Uline – C625
  • H-1105-C650 Clés pour armoires de rangement Uline – C650
  • H-1105-C675 Clés pour armoires de rangement Uline – C675
  • H-1105-C700 Clés pour armoires de rangement Uline – C700
  • H-1105-C725 Clés pour armoires de rangement Uline – C725
  • H-1105-C750 Clés pour armoires de rangement Uline – C750
  • H-1105-C775 Clés pour armoires de rangement Uline – C775
  • H-1105-C800 Clés pour armoires de rangement Uline – C800
  • H-1105-C825 Clés pour armoires de rangement Uline – C825
  • H-1105-C850 Clés pour armoires de rangement Uline – C850
  • H-1105-C875 Clés pour armoires de rangement Uline – C875
  • H-1106-16 Axe de charnière pour armoires de rangement
  • H-1223-8 Ensemble de barres de verrouillage pour armoires de rangement robustes
  • H-1223-BRCKT Supports de tringle pour armoires-penderies
  • H-1223-HNDKA Poignées en nickel brossé pour armoires de rangement robustes – Clés identiques
  • H-1224-19 Matériel de fixation pour casiers industriels Uline
  • H-2216-CTRPN Goupille fendue pour armoires de rangement
  • H-2217-HANDL Poignées en nickel brossé avec clés pour armoires de rangement – Clés différentes
  • H-3616-ROD Tringle à vêtements pour armoires-penderies – 48 po
  • H-3617ADD-BL Tablette supplémentaire pour armoires – 48 x 18 po, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/10/2026 06 h 20 m 03 s PM; CNWEB5