Armoire de rangement robuste – 36 x 18 x 78 po, non assemblé, noir

Suffisamment attrayant pour le bureau, suffisamment robuste pour l'entrepôt.
  • Construction en acier épais.
  • Portes verrouillables.
  • Tablettes ajustables avec une capacité de 200 lb chacune.
  • Les socles roulants pour armoire optionnels rendent les armoires mobiles pour faciliter le nettoyage.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-2217BL Robuste 36 x 18 x 78 po 5 200 142 864 $ 828 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 36 x 16 x 73 po
  • Tablettes :
    • Utilisables  : 35 1/2 x 16 po
    • Espace minimal entre la tablette supérieure et le dessus de l'armoire : 15 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre de porte, tête et appui : calibre 16
  • Bas et tablettes : Calibre 20
  • Portes : Calibre 21
  • Côtés, derrière et dessus : calibre 22
MATÉRIAU :
  • Non résistant au feu
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
  • Clés différentes
  • Tablettes : Quatre ajustables
CAPACITÉ :
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.
  • Tablette inférieure fixe : 150 lb
  • L'armoire ne doit pas excéder 850 lb.
COMPREND :
  • (2) clés
  • Pattes de nivellement
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 198 cm36 x 18 x 78 po
CAPACITÉ DE TABLETTE91 kg200 lb
POIDS64 kg142 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1223-HNDKA Poignées en nickel brossé pour armoires de rangement robustes – Clés identiques
PIÈCES :
  • H-1105-13 Came de verrouillage de serrure pour armoires de rangement
  • H-1105-15 Guides pour tige de verrouillage d'armoire de rangement
  • H-1105-C400 Clés pour armoires de rangement Uline – C400
  • H-1105-C425 Clés pour armoires de rangement Uline – C425
  • H-1105-C450 Clés pour armoires de rangement Uline – C450
  • H-1105-C475 Clés pour armoires de rangement Uline – C475
  • H-1105-C500 Clés pour armoires de rangement Uline – C500
  • H-1105-C525 Clés pour armoires de rangement Uline – C525
  • H-1105-C550 Clés pour armoires de rangement Uline – C550
  • H-1105-C575 Clés pour armoires de rangement Uline – C575
  • H-1105-C600 Clés pour armoires de rangement Uline – C600
  • H-1105-C625 Clés pour armoires de rangement Uline – C625
  • H-1105-C650 Clés pour armoires de rangement Uline – C650
  • H-1105-C675 Clés pour armoires de rangement Uline – C675
  • H-1105-C700 Clés pour armoires de rangement Uline – C700
  • H-1105-C725 Clés pour armoires de rangement Uline – C725
  • H-1105-C750 Clés pour armoires de rangement Uline – C750
  • H-1105-C775 Clés pour armoires de rangement Uline – C775
  • H-1105-C800 Clés pour armoires de rangement Uline – C800
  • H-1105-C825 Clés pour armoires de rangement Uline – C825
  • H-1105-C850 Clés pour armoires de rangement Uline – C850
  • H-1105-C875 Clés pour armoires de rangement Uline – C875
  • H-1105ADD-BL Tablette supplémentaire pour armoires – 36 x 18 po, noir
  • H-1223-8 Ensemble de barres de verrouillage pour armoires de rangement robustes
  • H-1224-19 Matériel de fixation pour casiers industriels Uline
  • H-2216-CTRPN Goupille fendue pour armoires de rangement
  • H-2217-HANDL Poignées en nickel brossé avec clés pour armoires de rangement – Clés différentes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/10/2026 04 h 49 m 15 s PM; CNWEB3